プラスチック ふるいのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
111件の「プラスチック ふるい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエチレン網ふるい」、「プラふるい」、「園芸ザル」などの商品も取り扱っております。
目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ 目合い(mm) 4または10 材質(本体) ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。
内径(Φmm) 204 材質 枠/ポリプロピレン、網/ナイロン 外径(Φmm) 215 深さ(mm) 45
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。 113Φ(外径)ですので、手動での篩分にも適しております。
内径(Φmm) 103 材質 枠/ポリプロピレン、網/ナイロン 外径(Φmm) 113 深さ(mm) 40
1個
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途土や小石の選別・根分けなどに。 付属品 網3枚(荒目・中目・細目) 材質(本体) ポリプロピレン 外径(Φmm) 330 材質(網) 鉄(亜鉛メッキ)
1個
969 税込1,066
当日出荷

金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。
適合 平織 材質 枠:PP、網:ナイロン 本体寸法(mm) 内径Φ204×45(外形215)
1個
特価
29,900 税込32,890
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
1個
1,610 税込1,771
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています 本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用 材質 PTFE/PFA/ETFE、PFA 仕様 平皿付ふるいタイプ 質量(g) 200 糸径(Φmm) 0.2
1個
24,980 税込27,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網はナイロン製、枠はポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。
材質 網:ナイロン、枠:ポリプロピレン
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 455×890×95
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品 替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体) ステンレス 材質(網) 鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm) 荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ200×60mm 内径(Φmm) 200 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 60 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品 金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質 枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g) 260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,700 税込32,670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。 付属品 網3枚(荒目・中目・細目) 材質(本体) ステンレス 外径(Φmm) 300 材質(網) 目合い(mm) 荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
939 税込1,033
当日出荷

草取りをした後の草と土の選別に。 両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。 スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。 フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。 グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。
用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。 材質 フルイ部/ステンレス鋼 幅(mm) 152 全長(mm) 250 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ) (約)21mm×9mm 材質(柄部) 軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要 平織
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)