プラスチック 切断 道具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「プラスチック 切断 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 切る 道具」、「プラスチック切断刃」、「プラスチック 切断 ノコギリ」などの商品も取り扱っております。
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm) 210 質量(g) 210 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度 HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル 刃長(mm) 180 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1.5(寸20枚目) トラスコ品番 769-1491 質量(g) 160 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断 刃長(mm) 225 全長(mm) 370 山数 130T 表面処理 無電解ニッケルメッキ 刃幅(mm) 33 刃の厚さ(mm) 0.6 グリップ部(mm) 130×90×15 刃先処理 衝撃焼入れ 切り幅(mm) 0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。 消費電力(W) 48 最高温度(℃) 480 仕様 RoHS指令適合品 トラスコ品番 407-2553 種別 本体 全長 284mm 質量(g) 104 電源(V) AC100 ヒーター セラミックヒーター
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーター ニクロムヒーター 定格電圧 100V AC 50/60Hz 電圧(V) 100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容 アダプターのみ、IXO別売 タイプ ライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g) 146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×60×70 アズワン品番 65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。 板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。 プラ板切り用の大刃(BP-400P)タイプ。 アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。 アルミダイキャスト製ボディに替刃ケースがそのまま装着できます。
用途プラスチックのカットに。学校工作や模型作りに 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 87 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142×35×18 色(本体) シルバー 適合替刃 BP-400P
1個
599 税込659
当日出荷

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番 853-6823 奥行(mm) 205 電圧(V) 100 消費電力(W) 23 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) 360 ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃) 本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 仕様 替刃式 刃厚(mm) 0.6 適合替刃 P-800替刃(XB17) 全長(mm) 145 全厚(mm) 24 質量(g) 59 全幅(mm) 39.2 トラスコ品番 353-0701 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

YAMAZEN(山善)変速ジグソー
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式 6段階にスピード調節ができる変速機構付き ベースの角度を調節すれば傾斜切断も可能
用途電動ジグソー、変速ジグソーとして。 木材、金属等の切断などに。 電動式ノコギリ/DIY/日曜大工/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格 付属品 ジグソー用ブレード(鉄工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、ジグソー用ブレード(木工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、六角レンチ3mm×1本 ストローク(mm) 18 質量(kg) 1.6 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 電源コード(m) 1.5 絶縁方式 二重絶縁 電源(AC V) 100(50/60Hz) ストローク数(min-1[回/分]) 800~3000 定格時間(分) 約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22×7×20
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷


刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm) 105 刃物内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 21.5 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 7.4 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 295 仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付 質量(kg) 1.8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm) 4 消費電力(W) 40 トラスコ品番 367-8491 セット内容 はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き 質量(g) 180 最高温度(℃) (刃先)約350 切断可能範囲 板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)。丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)。ナイロンロープ3mm
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

廃材の切断、分別・リサイクルに最適 A型.B型刃を取替え出来るようになっているので、木工.プラスチック.軟鋼板の切削まであらゆる用途で使用出来る。 切断状況.条件により対応出来る角度調整可能ハンドル(柄)を採用している。 切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用している。
刃長(mm) 250 適合替刃 A型(PC・木工用)、B型(軟鋼材用)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。 電源(V) AC100 電流(A) 3.7 定格消費電力(W) 350 コード長さ(m) 2 切断能力(mm)軟鋼板 2.5 切断能力(mm)パイプ 軟鉄パイプ:Φ32 切断能力(mm)木材 (厚さ)55 切断能力(Φmm) 樹脂 塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 対応材質 木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2200 ストローク(mm) 約18 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 1.6 付属品 木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 定格時間(分) 30
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 約250 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 265 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm) 250
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W) 100 最高温度(℃) 380 トラスコ品番 442-9516 全長(mm) 286 質量(g) 280 電源(V) AC100
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷