プラスチック 容器 ボトルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
289件の「プラスチック 容器 ボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料用ボトル」、「キャップ付き ボトル」、「注入容器」などの商品も取り扱っております。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 材質(フタ) PP 中栓 なし
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) ポリエチレン
1個
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適! 仕様 中栓付 その他 JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 材質 (本体・キャップ・中栓)PE 目盛 あり 雰囲気 (試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω) 108~1010 試験環境 温度23±2℃、湿度50±5%RH
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL) 500 エスコ品番 EA991PB-6 高さ(mm) 177 材質(本体) ポリエチレン 胴径(Φmm) 78
1個
490 税込539
当日出荷

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体) PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
10,395 税込11,435
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
52 税込57
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質 本体/PET、蓋/PP 口内径(Φmm) 28
1組(4本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
1本
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm) 30 ノズル あり その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 ポリエチレン(PE) 口数 片口 コック なし 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 30 取手 あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質 HDPE 容量(mL) 500 危険物の類別 非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

1個
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。 使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ 容量(mL) 500 材質 本体:硬質ポリエチレン。フタ:ポリプロピレン 高さ(mm) 225 目盛(mL) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 フタ寸法(mm) 27 底寸法(mm) 63
1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛 あり 仕様 ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体) ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm) 15 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 材質 LDPE ナチュラル 容量(mL) 500 ノズル長(mm) 約60 メモリー なし ノズル直径(mm) 5 詰め替え口径(mm) 42 アズワン品番 65-2366-45 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷

材質(本体) 高密度ポリエチレン 材質(キャップ) 高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃) 0~70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。 材質 ポリエチレン
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) HDPE 口内径(Φmm) 39.5
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)