プラスチック 蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
166件の「プラスチック 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル 扉」、「ポリカーボネート 金具」、「アクリル板 蝶番」などの商品も取り扱っております。
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根) ABS樹脂 材質(シャフト) ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g) 1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
949 税込1,044
当日出荷

樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質/処理 (ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー。(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
628 税込691
当日出荷

開く建具を支え開閉できるようにする部品です 建具丁番パーツ・補修部品 樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
材質 ABS 寸法(mm) 40×30
1セット(4個)
289 税込318
当日出荷

小箱などの工作に。自由な角度で丁番を止められます。プラスチックなので軽くて錆びません。
材質 プラスチック
1袋(2個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アクリサンデーとーめい蝶番
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。ABS樹脂製蝶番です。
用途連結に。 トラスコ品番 116-1953 長さ(mm) 40 幅(mm) 30 厚さ(mm) 1.5、最厚部:4 材質/仕上 ABS樹脂 透明 質量(g) 25
1パック(6個)
579 税込637
当日出荷

1個
549 税込604
10日以内出荷

1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉 材質(羽根) ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45) 材質(軸) ポリアセタール(POM-GF25) 標準色 アイボリー タキゲンコード 13260
1個
467 税込514
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質 (本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネグロス電工水平自在継ぎ金具
材質 FRP(強化プラスチック)。ボルト、ナット/ポリカーボネート。蝶番金具/ステンレス鋼 質量(kg) 0.11
1個
2,898 税込3,188
16日以内出荷

塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 材質 (羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂 質量(g) 74 種類 平蝶番 仕上 (羽根)クリアー、(回転軸)素地 耐荷重(N/ペア) 98 推奨ねじ M5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m) 本体長さ(mm) 100 羽根厚さ(mm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上 本体:ABS樹脂、芯棒:鋼 タイプ 接着 厚さ(mm) 1.5 取付け方法 接着剤
1袋(2枚)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 3(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g) 4 寸法L(mm) 60 寸法W(mm) 35 寸法d(Φmm) 3.6 寸法N(mm) 6 寸法P1(mm) 20 寸法P2(mm) 22 寸法P3(mm) 22 タキゲンコード 10269
1個
70 税込77
当日出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根) ABS樹脂 材質(シャフト) ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g) 1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉 材質 ポリアセタール(POM) 材質/仕上 (本体)ポリアセタール/シボ。(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-。(キャップ)ポリプロピレン/- 質量(g) 30 種類 平蝶番型 仕上 シボ 付加機能 クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm) 49(5) 推奨扉サイズ (寸法)W400×H500以下、/アクリル扉。(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g) 3 寸法L(mm) 40 寸法W(mm) 35 寸法d(Φmm) 3.1 寸法N(mm) 4 寸法P1(mm) 20 寸法P2(mm) 22 タキゲンコード 10266
1個
62 税込68
当日出荷

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉 材質 (固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂 仕様 (クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ。開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ 質量(g) 6.9 種類 平蝶番型 付加機能 クリック 推奨ねじ なべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(軸) ステンレス(SUS304) 標準色 アイボリー 材質(羽根) ポリアミド(PA)
1個
特価
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)