- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- プラスチックエンドキャップのおすすめ人気ランキング
プラスチックエンドキャップのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新151件の「プラスチックエンドキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプキャップ 32mm」、「プラスチック キャップ」、「アルミキャップ」などの商品も取り扱っております。
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
ポリエチレン(つや消し黒)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
用途Φ32用
材質
塩ビ
質量(g)
19.8
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
取付穴径(Φmm)
8
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.19
種類
グロメット
外径D(Φmm)
12
パイプの補修に便利なキャップ。
材質
(本体)PVC樹脂
色
ホワイト