プラスチックボトルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
345件の「プラスチックボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油差し 工具」、「プラスチックボトル 1l」、「プラスチック ボトル 500ml」などの商品も取り扱っております。
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) ポリエチレン
1個
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適! 仕様 中栓付 その他 JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 材質 (本体・キャップ・中栓)PE 目盛 あり 雰囲気 (試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω) 108~1010 試験環境 温度23±2℃、湿度50±5%RH
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
52 税込57
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%! 生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。 ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。
用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃 成分 次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム) 使用方法 電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。 シリーズ 茂木和哉 本体寸法(mm) 130×90×H275 液性 アルカリ性(塩素系) 使用場所 洗濯機 商品タイプ 液体1回分
1本(1.8kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

ブラング史上、最高プレミアムな香り 従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したを固形ゲルタイプ芳香剤です。 深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。 こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ 固形ゲルタイプはこぼれる心配がないため、傾斜のある場所でも安心してお使いいただけます。 うっかり倒してこぼれる心配もございません。 香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。 質感にこだわったシンプルなデザイン 水ゲルはプラスチック容器が一般的ですが、本品はスモーク塗装を施したガラスボトルを使用しています。 置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応 ボトルの直径は65mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。 クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 内容量160g 高い揮発力でも大容量なので長持ちします。 持続期間 約60日間香りが長持ちします。※持続期間は使用環境によって異なります。 固定用両面テープ付き 両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。 ※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損するおそれがあります。
ブラック 質量(g) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×68×100
1個(160g)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙製の緩衝材です。プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です。 使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです。 可燃ゴミとして処理可能です。 本品はすぐ使用できるシート状で、ボトル・袋タイプに比べ低コストです。
用途梱包の緩衝材に。 寸法(mm) 250×300 タイプ シートタイプ
1箱(1000枚)ほか
6,398 税込7,038
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた Aspire(TM) プルーナの収納ケースで、保管時や持ち運び時に Aspire(TM) プルーナを保護します。硬質プラスチック製のケースには、18V POWER FOR ALL バッテリー2個と充電器1個を収納できる専用スペースがあり、さらに、プルーナに付属のチェンオイルボトル、予備のチェンやバー、ヤスリホルダー、製品マニュアルなどのアクセサリーを収納できるスペースもあります。剪定に必要なものを一ヶ所にまとめて収納できます。(ケースのみ)
適合機種 【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ボディーに軟材のエラストマー樹脂を採用し、車両との干渉音を軽減。 車両ドア部のドリンクホルダーに適した形状のボトル形状のゴミ箱です。 ボディは軟質樹脂エラストマーを採用し、手触りの良い表面を実現しました。 ドア部は特に振動が大きいため、単純なプラスチック材料だと転がりやすく、またカタカタといったプラスチック同士の干渉音が発生してしまいます。 本製品ではその干渉音も軽減し、よりストレスのないドライブができるよう配慮しました。 表面にシボ調の模様をあしらい、質感を高めています。 中のゴミを捨てる時は、まっすぐフタを引き抜いてください。 フタを取り付ける時は、フタの溝とボディのガイドを合わせて押し込んでください。
ブラック 質量(g) 160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×75×195
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

サンプラテックPEボトル
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています 出し入れがしやすく、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です ひもを通せる穴がついています(2068、2089のみ)
用途運搬、保管に最適です。 材質 ポリエチレン樹脂
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容量(mL) 150 エスコ品番 EA990B-7 材質 ボトル:プラスチック ノズル長(mm) 152 ノズル フレキシブル 危険物の類別 非危険物
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。 材質 本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP) ナチュラル 色(フタ) ナチュラル 口径(mm) 31.2 中栓 なし RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 なし
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の特許「BRC製法」で加工することによって、玉葱の旨み・健康成分を一般の加工と比較して15倍にまで高めた 道産玉葱使用のドレッシング。1本にダイスカット状の玉葱50gを使用し、他の玉葱ドレッシングとは香り・味わいが違います。 北海道産タマネギの旨みをたっぷり詰め込んだ醤油ベースのドレッシングで、クセのある野菜も美味しく変身します。口あたりの良さと、コクの深さにきっとご満足いただけます。「美味しい健康づくり」をはじめましょう。 容器は一見、瓶のように見えますが、持ち運び・廃棄等を考え、高級感のあるプラスチックボトルを採用。
1箱(200mL×12本)
8,798 税込9,502
7日以内出荷

ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に 材質 PET 仕様 ミネラル
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保管に最適な透明プラスチック容器。 粘土やスライム、ビーズなどの小物の保管にピッタリ。蓋が取れないタイプなので、なくす心配がありません。
材質 PP 高さ(mm) 32 径(Φmm) (天面)68 底面(Φmm) 43
1セット(50個)
1,037 税込1,141
3日以内出荷

柔らかいプラスチック製クリーニングビーズ入りなので、キズが付きにくく汚れを水だけで落とすボトルブラシです。スポンジが開いてスミまで届きます。スポンジが取り外せて洗えるのでとても衛生的です。柄が伸縮するので深い底にも届き、収納にも便利です。マグや水筒に。
用途ボトル洗いに 適合用途 食器洗い
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 材質(フタ) PP 中栓 なし
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再生PETを配合したプラスチッククリアカップです。PETボトル協議会認定リサイクル推奨マーク商品です。市町村などで回収したペットボトルを再利用して使用しています。容量約420ml、缶ビール350mlが泡までちょうど入る。
材質 PET 寸法(cm) 約口径92mm高さ114mm
1パック(20枚)
459 税込505
当日出荷