- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ノート・メモ
- プラスチック下敷きのおすすめ人気ランキング
プラスチック下敷きのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「プラスチック下敷き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック板」、「下敷き a4 クリア」、「下敷き a4」などの商品も取り扱っております。
使いやすいA4サイズの下敷きです。
用途筆記作業に。
サイズ
A4
材質
PET樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×210×0.66
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)
0.5
材質
ポリプロピレン(PP)
材質
塩ビ製
厚さ(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ:1mm耐熱温度:90℃材質:ポリプロピレンまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、またはたたき物などにはご使用にならないでください。
材質
ポリエチレン
地球にやさしい環境対応のR-PET透明下敷です。シンプルで使いやすくオフィスやスクールなどいろいろな場所で活躍します。
材質
PET樹脂製(再生100%R-PET樹脂使用)
色
クリア
グリーン購入法
適合
工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です
DIYやホビークラフト用の工作素材
ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます
ポロプロピレンの薄物です
材質
ポリプロピレン
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
ソフトタッチで弾力性があり、書きやすさ満点の下敷です。
地球にやさしい環境対応の下敷です!書きやすさを追求した新感覚の下敷です。
色
クリアマットグリーン
サイズ
A4判
材質
オレフィン系樹脂製
寸法(mm)
300×210×1.2
再生紙使用マーク
適合
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
2辺に付いた大きくて読みやすい目盛りは、定規として使用できます。右側から始まる目盛りを付けることで、左利きの人にも使いやすくしました。
ノートに挟んだまま持ち運んでもずれにくく、クリップボードとしても利用できる便利な簡易クリップ付き。
白紙に書き込む際に目安になるガイド目印を、5CMごとに付けました。
仕様
簡易クリップ付き
材質
R-PP
厚さ(mm)
0.6
サイズ
B5
外寸横幅(mm)
180
外形寸法縦(mm)
250
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
材質
硬質塩ビ
なめらかなタッチで無理なく強弱がでるため文字が楽に書けます。なめらかなタッチなので硬筆書写用に適しています。
書きやすさを追求した新感覚の下敷です。スタイルに合わせて選べる全4種のカラー展開です。
サイズ
A4
材質
軟質塩化ビニール樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×210×0.8
再生紙使用マーク
適合
1枚
¥358
税込¥394
当日出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
1
ロックウェル硬度
(Mスケール)97
材質
アクリル
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性