- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- プラスチック固定のおすすめ人気ランキング
プラスチック固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,495件の「プラスチック固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 止め 金具」、「固定」、「プラダンリベット」などの商品も取り扱っております。
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質
ポリアセタール
仕様
白
2018年トラスコ掲載ページ
2 0630
空き地に草よけシートを施工する時等に大変便利です。
軽くてシャープ、返し付きで抜けにくくなっています。
非農耕地に使える、プラスチック杭です。
硬い土壌でも打ち込み可能です。
用途マルチ等の固定具。
種類
T形
長さ(mm)
150
太さ(Φmm)
10
材質
再生樹脂
色
黒
ボートフックなどを船体内部や艇庫などに固定するときに便利です。
2個セット。
材質
プラスチック
パイプ内径(Φmm)
32
1セット
¥469
税込¥516
当日出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ナチュラル
穴径(Φmm)
7
フランジ外径(Φmm)
15
対象物に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。
用途自動車部品のつめ、エンブレム固定部、ネジ山、スイッチ部等の補修
プラスチック用品の修理
プラモデルの組み立て
ラジコン模型の製作修理
塩ビパイプ修理
木工製品の補修
木やプラスチックのネジ山再生
小部品作り
アクセサリーや人形等の製作
セット内容
プラリペアパウダー:30g/プラリペア専用リキッド:50mL/スポイト/ニードル容器/パウダー容器/専用ニードル
対応材質
ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニル。アルミニウム。木材(ベニヤ・バルサ材)。石。コンクリート
成分
粉-アクリル樹脂。液-メチルメタクリレート
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.08L
危険物の性状
非水溶性
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。
金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。
屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。
※VHBは3M社の登録商標です。
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質
ナイロン66
熱変形温度(℃)
75(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
プラスチック
寸法(mm)
クリップ:L45mm、内径:Φ23、ストッパー:L15、内径:Φ19
1袋(5組)
¥399
税込¥439
当日出荷
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)
1.4
材質
PE
色
ナチュラル
頭径(Φmm)
12
適合穴径(Φmm)
4.5
1パック(50個)
¥449
税込¥494
当日出荷
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質
スチール
シャフト径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上
プラスチック
使用ロープ径(mm)
6~8
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質
PE
頭径(Φmm)
14
適合穴径(Φmm)
7
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として
材質
ポリプロピレン(PP)
ネットやロープの固定にご使用になれます。
材質
ABS
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質
PE
色
白
頭径(Φmm)
15
適合穴径(Φmm)
7
材質
POM
種類
支持金具
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合
三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)
-20~60
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷