- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- プラスチック水差しのおすすめ人気ランキング
プラスチック水差しのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「プラスチック水差し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水差し」、「プッシュ水差し」、「水差し 植物」などの商品も取り扱っております。
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE
口内径(Φmm)
39.5
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE(ノズル付)
口内径(Φmm)
20.5
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)
120
材質
ポリプロピレン
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
18
100mlごとの目盛り付きで、液体肥料の希釈などに便利です。
容量(L)
2
寸法(縦×横×高さH)(cm)
38×14Φ×22.5H
1個
¥1,252
税込¥1,377
当日出荷
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)
33.4
材質(キャップ)
本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:
材質(ノズル)
LDPE(低密度ポリエチレン)
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。
有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)
1000
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
31
材質(キャップ)
硬質ポリエチレン
材質(ノズル)
軟質ポリエチレン
材質(チップ)
軟質ポリエチレン
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)
34
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類
手付ビーカー
色
透明
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
130
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
ポリカーボネイト
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類
手付ビーカー
材質
PP
持ち手
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小さな鉢植えにも水やりしやすい、ラウンド型の水差し。極細ステンレスノズルで、細く優しい水が差せる。部屋の雰囲気を壊さないデザイン。液肥の希釈に便利な目盛付きで。水やり時の重心バランスと、水やりのしやすさを考えて設計されたハンドル。
材質
本体/AS樹脂 ノズル/ステンレス鋼 ノズルキャップ/塩化ビニル樹脂
容量(L)
土:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.6×34×21
ピンポイントに注水がしやすいステンレス製をノズルを採用しました。
本体はクリアで中身がハッキリ見えます。
用途散水用
容量(L)
1
色
クリア
トラスコ品番
799-0880
材質
AS樹脂、すすぎ口:ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)
355×125×180
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
窓辺などにそのまま置いても、インテリアとして絵になるやわらかなフォルムの縦型スリム水さしです。
容量(L)
約1
材質
ABS樹脂、ステンレス
寸法(mm)
約385×105×195
質量(g)
238
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛
付き
材質(本体)
LDPE
口内径(Φmm)
Φ40
材質(キャップ)
LDPE
材質(ノズル)
HDPE
オートクレーブ可能
種類
トールビーカー
材質
PP
目盛
あり
耐熱温度(℃)
120
持ち手
あり
材質(本体)
ポリエチレン