プラスチック用バフのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
116件の「プラスチック用バフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネルバフ」、「バフ 樹脂」、「アクリル バフ研磨」などの商品も取り扱っております。
生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに 軸径(Φmm) 6.35 厚さ(mm) 3 適合 プラスチック、合成樹脂、木材、竹材 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 適合工具 電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm) 4~5 材質 綿布 適合 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別 鏡面仕上(ソフト) 適合材 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。 適合材 樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等) トラスコ品番 328-7572 質量(g) 350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 151×49×27
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm) 2.35 セット内容 【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材 金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。
用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。 対応機種 電気ドリル
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm) 6 幅(mm) 25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
608 税込669
当日出荷

用途プラスチックなどの樹脂系の研磨向け 適合 MHG-075 種別 ファイバーホイール 寸法(mm) Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
1枚
889 税込978
当日出荷

研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用 外径(Φmm) 180 タイプ 極細目 内径(Φmm) 50 取付け方法 マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。 軸径(Φmm) 3
1パック(10本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。 電圧(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 40 電流(A) 0.4 コード長さ(m) 1.8 研削砥石寸法(mm)(外径) 75 研削砥石寸法(mm)(内径) 12.7 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 13 回転数(min-1[r.p.m]) 2850/3450 セット内容 両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×130×155 定格時間(分) 15 外径×内径×厚さ(mm) フェルトバフ:75×12.7×19
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

樹脂・塗装面・プラスチックの仕上げ用研磨剤。対象物が熱に弱いため、やわらかい綿バフを使用し、バフの回転数を低くすることが使用条件。
用途樹脂、塗装面、プラスチックの仕上げ用 ベージュ 種別 固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約155×55×35 質量(g) 470~510 適合材 樹脂、塗装面、プラスチック 工程 仕上げ磨き 適合バフ 綿バフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm) 10 材質 純綿 適合材 各種金属 化学物質安全性参考資料
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm) 6.35 適合材 金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス仕上バフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 12.7 厚さ(mm) 10 材質 綿100% 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 適合材 各種金属
1個
869 税込956
当日出荷

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 外径(mm) 22 軸径(Φmm) 2.34 材質 形状 ホイール 許容回転数(min-1[r.p.m]) 13000 適合材 金属、樹脂
1箱(2本)
659 税込725
当日出荷

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質 フェルト 形状 円筒型 許容回転数(min-1[r.p.m]) 最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ 使用方法 研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。 材質 綿 軸径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm) 6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4000 使用工具 電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。 粒度 10000~15000 適合材 プラスチック 仕様 プラスチック用 材質 酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL) 50
1本(50mL)
698 税込768
当日出荷