プラスドライバー 小さいのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「プラスドライバー 小さい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柄の短いドライバー」、「ミニドライバー」、「小型ドライバ」などの商品も取り扱っております。
安心の日本製。安価なので搭載工具にも最適なクリスタル柄のプラスドライバー。
材質(グリップ) 樹脂(ハード) 種類 グリップドライバー 材質(軸) 炭素鋼 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 スタビードライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番 295-5709 種類 スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品
1本
329 税込362
当日出荷

ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g) 124 材質(軸) S45C 材質(グリップ) スチール ケース寸法(mm) 90×135 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット なし
1セット(6本)
649 税込714
当日出荷

安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) 炭素鋼 材質(グリップ) アセテート樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm) 6 全長(mm) 68 質量(g) 35 種類 スタビードライバー グリップ径(Φmm) 35 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ) 樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途狭い箇所での作業に最適。 軸径(Φmm) 6.4 全長(mm) 75 種類 スタビードライバー グリップ径(Φmm) 36 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g) 170 種類 セット品 材質(軸) モリブデン合金鋼(SAE866) 材質(グリップ) スチール ケース寸法(mm) 125×80×30 商品構成 セット品 刃先マグネット なし
1セット(11本)
999 税込1,099
当日出荷

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 スタビードライバー 材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ソフト樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) 炭素鋼 材質(グリップ) 樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。
先端サイズ 【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。
全長(mm) 40 質量(g) 25 種類 スタビードライバー 寸法L(mm) 40 グリップ径(Φmm) 29 寸法D(mm) 29 材質(軸) SWRH62A 材質(グリップ) アセテート樹脂 寸法l(mm) 20 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。
軸径(Φmm) 5 全長(mm) 72 種類 スタビードライバー グリップ径(Φmm) 37 表面処理 パーカー仕上げ 材質(軸) 最高級クロムバナジュウム鋼 材質(グリップ) ポリアセタール 刃部硬度 HRC55±3 材質(キャップ) PVC 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。 マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。 グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。 アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。 グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。 クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
トラスコ品番 373-3670 軸径(Φmm) 7.1 全長(mm) 75 質量(g) 70 種類 スタビードライバー グリップ径(Φmm) 35.5 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) ポリプロピレン、エラストマー樹脂 寸法s(mm) 6.3 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
579 税込637
当日出荷

国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 14 材質(軸) 工具用特殊鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

せまい所での作業に最適です。
用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に 材質(グリップ) アクリル樹脂 軸径(Φmm) 6.3 全長(mm) 87 グリップ径(Φmm) 30 材質(軸) 工具鋼 商品構成 単品 刃先マグネット あり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)