プラス公差 エンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「プラス公差 エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キー溝用エンドミル」、「エンドミル Φ1.5 有効長」、「エンドミル OSG 4枚刃」などの商品も取り扱っております。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


キー溝用のエンドミルです。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 15 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

外径許容差がプラスとなっています。
材質 コバルトハイス(HS-Co) 刃数 4 ねじれ角(°) 30 外径許容差(mm) +0.03~0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

刃数 2 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理 TiNコーティング コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 15 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

キー溝加工の専用エンドミルです。プラスの外径許容差タイプです。
刃数 2 材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状 スクエア タイプ プラス公差 被削材 炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金 刃先 ピンカド 公差(mm) 0~+0.020 ねじれ角(°) 15
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ギャッシュ当て 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 2 タイプ L式 公差 マイナス公差 表面処理 G(TiN)コート ねじれ角 弱ねじれ エンドミルの形状・刃数 スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) -0.02~-0.04
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。
材質 超硬合金 刃数 4 表面処理 Xs(TiAlN)コート ねじれ角 強ねじれ R公差(mm) +0.020~-0.010
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 2 タイプ H式 公差 プラス公差 表面処理 G(TiN)コート ねじれ角 弱ねじれ エンドミルの形状・刃数 スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm) h7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用 刃数 2 材質 極超微粒子超硬 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 表面処理 MSコーティング 刃先形状 ピンカド ねじれ角(°) 30
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 表面処理 TiAIN 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミルです。
材質 高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数 2 表面処理 Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 15 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 2 タイプ K式 表面処理 G(TiN)コート ねじれ角 弱ねじれ エンドミルの形状・刃数 スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 表面処理 TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質 コバルトハイス(高速度鋼) 刃数 4 刃径公差(mm) 0~+0.03 シャンク径公差(mm) h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)