- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
- プラダンケース オーダーのおすすめ人気ランキング
プラダンケース オーダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「プラダンケース オーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラダン マジックテープ」、「プラダン 大きいサイズ」、「PC梱包」などの商品も取り扱っております。
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として
仕様
コーナーリブ有り(高さ15mm)
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
取手付(穴あき)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
材質
PP(ポリプロピレン)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
蛍光灯回収ボックスです。
電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。
折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして
質量(kg)
約2.8
粘着剤
スチレン系粘着剤
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1270×295×265
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色
クリア
タイプ
中皿なし
緩衝材付のプラダンケースで、精密機器の運搬におすすめです。
運搬のたびにクッション材で梱包する手間が省けます。
トレーがついていますので、ACアダプタや取扱説明書、小物類を収納することもできます。
用途デスクトップPCなど精密機器の梱包
付属品
エンボスシール(送り状サイズ)、カードケース(送り状サイズ)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
586×471×335
内寸(mm)
【緩衝材】445×380×100
外寸法・幅(mm)
471
外寸法・高さ(mm)
335
外寸法・奥行(mm)
586
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
フタの有無
なし
材質
PP(ポリプロピレン)
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質
ポリプロピレン
目付(g/m2)
800
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質
プラスチック段ボール
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
寸法安定性に優れ、耐圧縮強度やスタッキング性にも優れています。
底面に嵌合ブロックを採用し既存のTP規格コンテナと積み合せも可能です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
取手付(穴あき)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)
4
材質
ポリプロピレン
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。
本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。
形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。
明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送
型
折畳型
外寸法・幅(mm)
295
外寸法・高さ(mm)
265
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!
目付(g/m2)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!
目付(g/m2)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノートPCのような精密機器は梱包方法が難しく感じる方が多いのではないでしょうか。できたら専用ケースで運搬したい、プチプチでぐるぐる巻きにするのが手間だから簡単にしたい、というご要望が多く寄せられます。 軽くて丈夫で安価なプラスチック段ボール(プラダン)でノートPCケースを作りました。
用途複数台ノートパソコンの輸送、保管
仕様
5台入用
対象パソコン
幅355~385mm、奥行最大270mm、厚み35mm
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
450×347×397
外寸法・幅(mm)
347
外寸法・高さ(mm)
397
外寸法・奥行(mm)
450
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別
200436-00
材質
PP
内寸(mm)
423×119×88
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×143×90
圧縮荷重(kN[kgf])
7.52(766)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
414×110×78
コンテナ種類
ベタ目
一番シンプルで一番使いやすい!
通い箱(みかん箱タイプ)は今ご使用の紙ダンボールからのそのまま代替することができる最も一般的かつ、シンプルな形状です。 そのため、プラダンケースの中では最も安価なタイプになります。
用途荷物の輸送、梱包、保管
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
加工
シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。
厚さ(mm)
2.5
幅(mm)
910
全長(mm)
1820
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1セット(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷