プラネタリウムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「プラネタリウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用プラネタリウム」、「ミラーボール」、「天体望遠鏡」などの商品も取り扱っております。
天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様 観測地点:北緯35°/南緯35° 付属品 スタンド、ACアダプター、フィルム3種 質量(g) 668(台座含む) 電源 自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売) レンズ 光学レンズ 設定方式 表示天体:日付、時間 光源 1WホワイトLED 投影距離(m) 2.7mの距離時/1.8×2.2 投影方式 光学式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置不要の簡単プラネタリウムドーム! 専用風ブロアーで空気を入れて膨らませれば使用できます。 一般用家庭用電源(100V)で使用できるので、理科室や体育館で本格的な星座を観察できます。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 持ち運びも簡単な軽量型です。 遮光性の高い生地を使っているので、昼間も使用できます。
その他 ブロアー付属 寸法(Φ×m) 3×2.8
1個
1,598,000 税込1,757,800
8日以内出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

1個
285,000 税込313,500
9日以内出荷

電動で回転する三球儀をつくろう!太陽・地球・月の自転や公転を再現!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容 パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1 材質 木、発泡スチロール、鉄 寸法(mm) 285×178×40 アズワン品番 64-8932-31
1セット
1,137 税込1,251
当日出荷

1個
275,000 税込302,500
8日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)自動追尾天体望遠鏡
天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。 鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。 簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。 卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。
焦点距離(mm) 450 ファインダー 6倍24mm 分解能 1.16秒 仕様 集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm 付属品 6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット) 種別 ニュートン反射式 寸法(mm) (鏡筒)140×420 質量(kg) (鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず) 倍率(倍) 有効最低:14、有効最高:200 有効径(Φmm) 主鏡100 F値 4.5 架台 タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)。モーター:DCサーボモーター。動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)。動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)。寸法(mm):300×285×395。質量(kg):4。電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)。乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

古典的な天文学による時刻や暦の決定などの基本的な知識を説明するための装置です。 惑星の運行や月の動き、季節の変化などを再現できます。また、星座ドームと太陽モデル用電球の使用により、星座の投影が可能です。 天体ドームには赤径・赤緯・黄道(ECLIPTIC)・天の赤道(CELESTIAL EQUATOR)が記入されており、天体のいろいろな現象についての地球との位置関係が理解しやすくなっています。
仕様 <実験例>惑星の運行/月の満ち欠け/日食・月食/惑星の見かけの運動/恒星の日周運動/太陽の位置にある星座/季節/金星の満ち欠け/天球の星座/昼と夜の長さ/満潮と干潮/時刻 付属品 太陽、地球、月、惑星、地球儀、北半球用天体ドーム、惑星設置用定規、地球儀用地軸棒、プラットフォーム、時間表付き台、地球儀用台、人形、潮の満ち引き板(支柱3本、月付属) 電源 USB、ACアダプタ(付属) 寸法(Φ×mm) 400×180
1個
150,000 税込165,000
4日以内出荷

球の内部から太陽や月・星を観察し、日周運動や位置関係の記録に使える大型の透明半球儀です。
材質 透明アクリル樹脂(板厚3mm、ブロー成型品) 質量(g) 約570 寸法(Φmm) 約450
1個
38,000 税込41,800
4日以内出荷

宇宙の写真全24枚!フィルム3つ付宇宙のことを楽しく学習できる小冊子付!電池内蔵
セット内容 プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1 材質 ABS、PET 寸法(mm) 本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5 質量(g) 51
1個
573 税込630
当日出荷

専用のタッチペンで国や国旗をタッチするとタッチペンが世界の国情報を教えてくれます。
用途地球儀 付属品 タッチペン、使用の手引書、取扱説明書(保証書付)、地球儀スケール 材質 地球儀:ハイインパクトスチロール、フレーム:ABS、台座・支柱:MDF 質量(g) 550 タイプ 行政タイプ 電源 単4乾電池×2個(別売) 球径(Φmm) 200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×287×200 縮尺 約1/63000000
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様 はんだ付:なし 組立時間 1時間以内 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 10以上
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様 音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 消費電流 ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳) 10以上 再生紙使用マーク 適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池 単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

地球上のあらゆる場所の星空を再現するプラネタリウムソフト。約53万個もの天体を収録。紀元前1年~西暦9999年の星座を再現。紀元前1年~西暦9999年の天文現象が一目でわかる天文カレンダー。これで流星群も逃しません。皆既日食・月食の日時もわかります。
動作環境 Windows95・98・98SE・Me・2000・XP・Vista・7・8・10(32bit/64bt)。Pentium/300MHz以上・256色(フルカラー推奨)。HDD必要容量15MB以上 Internet Explorer5以上
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様 組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容 マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×19×77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

太陽の通り道を観察できます。
付属品 棒付吸盤2本 寸法(Φmm) 200
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。 組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。 うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容 組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます) 寸法(mm) 53×53×75(完成時) 質量(g) 39
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力 スピーカ、モノラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×50×160(アンテナ含まず) 消費電流(mA) 約35(ボリューム位置中間時) 使用電池 単3乾電池 × 2本(別売) 受信周波数 76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

一人一人が観察できる低価格の星座早見盤です。 星座観測時は盤上に描かれた『指』マークに指を合わせることで、星座盤の持ち方と方角が正しく理解できます。
材質 直径(Φmm) 約140
1個
299 税込329
欠品中