プラハンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
170件の「プラハン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラハンマー vessel」、「プラスチックハンマー 大」、「ゴムハン」などの商品も取り扱っております。
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) 樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途 治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ポリウレタン 材質(柄部) ポリウレタン 主な用途 組立作業 硬度 90A~95A (打撃面) 仕様 鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料 (0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド 仕様 ヘッド交換可能 適合 (プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10H トラスコ品番 791-9204 材質 ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン 全長(mm) 315 質量(g) 430 種類 ハンマー替ヘッド 呼称 1ポンド 頭部長(mm) 120 頭径(mm) 32
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類 ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途 金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃) -10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) プラスチック 材質(柄部) 主な用途 金型作業 硬度 A90 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) PVC 材質(柄部) 主な用途 組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度 HDD60 使用温度範囲(℃) 4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) ナイロン 材質(柄部) 主な用途 打ち込み作業
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類 ショックレスハンマー 材質(頭) 特殊ウレタン 材質(柄部) 特殊ウレタン 主な用途 鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
種類 樹脂ハンマー 頭径(Φmm) 25 全長(mm) 285 材質(頭) TPE 材質(柄部) PP 主な用途 土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 ハンドル径(Φmm) 32 頭部長(mm) 100 質量(g) 272 トラスコ品番 493-6451
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。 種類 コンビハンマー 材質(頭) スチール/ウレタン 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 鉄工作業/大工作業/組立作業 仕様 高強度
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
仕様 替ヘッド:HM7410H トラスコ品番 409-3283 全長(mm) 267 質量(g) 495 種類 コンビハンマー 頭径(Φmm) 32 材質(グリップ) 樹脂 呼称 1ポンド 材質(柄部) パイプ鋼 材質(頭) スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6) 頭部長(mm) 90 主な用途 鉄工作業/組立作業
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) PVC 材質(柄部) 主な用途 組立作業/機械の組立・修理 硬度 HDD60 使用温度範囲(℃) 4~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
用途木工組立、石材・金型など。 頭径(mm) 32 全長(mm) 315 仕様 ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H 材質 ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン 質量(g) 430 呼称 1ポンド 頭部長(mm) 120
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類 ハンマー替ヘッド
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部) 熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途 打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類 ハンマー替ヘッド 硬度 HDD60 使用温度範囲(℃) 4~80
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 樹脂ハンマー 頭径(Φmm) 32 全長(mm) 300 材質(頭) PVC 材質(柄部) ポリプロピレン 主な用途 組立作業/機械の組立・修理 呼称 #1 頭部長(mm) 112 材質(グリップ) 軟質塩化ビニール(PVC) トラスコ品番 799-5067 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番 493-6060 セット内容 鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能) 全長(mm) 180 質量(g) 68 種類 コンビハンマー ハンドル径(Φmm) 15 頭径(Φmm) 12 材質(柄部) PP+エラストマー樹脂 材質(頭) 炭素鋼/ナイロン(PA) 頭部長(mm) 56 主な用途 鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。 ヘッドの交換可能。 ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10) 木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類 樹脂ハンマー 材質(柄部) 主な用途 機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ 1ポンド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)