- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
- プラバンドのおすすめ人気ランキング
プラバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新507件の「プラバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックバンド」、「外せるインシュロック」、「樹脂バンド」などの商品も取り扱っております。
PPバンドとストッパーがワンパック。
ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容
PPバンド×1巻、ストッパー×50個
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.52
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色
黒
仕様
屋外用
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)
-40~80
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上
材質:ポリプロピレン
質量(kg)
4
破断伸度(%)
20
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。
材質
66ナイロン
色
白
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225[-]
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225[-]
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色
黒色
材質
66ナイロン
幅(mm)
7.4
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11.0
寸法C(mm)
7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])
222.3(22.68)
UL規格
適合
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。
ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用
セット内容
PPバンド×1巻、ストッパー×50個
材質
(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン
厚さ(mm)
約0.52
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
手締め用PPバンド用のストッパーです。
バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用
適合
PPバンド幅15.5mm
材質
ポリプロピレン
色
乳白色
タイプ
フラット
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1袋(1000個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。
ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具
材質
ポリプロピレン
材質/仕上
ポリプロピレン
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番
815-7670
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様
UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
20.1
寸法C(mm)
8.8
寸法T(mm)
1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])
222.3(22.67)
ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途手締め用の結束、梱包
材質
ポリプロピレン
破断伸度(%)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストッパーとテープでしっかり結束。事務所、家庭に1巻あれば便利です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
トラスコ品番
227-7522
セット内容
PPバンド×1、ストッパー×50、バンドカッター×1
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.47
質量(g)
510
引張強度(kg)
120
破断伸度(%)
20%以下
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
箱から出さずにそのまま使用できます。
最後までバンドが絡まず引き出せます。
使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)
4
基材
ポリプロピレン(PP)
破断伸度(%)
20
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに
ループ引張強度最小値(N[kgf])
196(20)
特性
耐候性
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
幅(mm)
7.5
種類
耐候性
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用
種別
ストッパー用PPバンド
幅(mm)
約15
厚さ(mm)
約0.5
長さ(m)
1000
材質
ポリプロピレン100%
内径(Φmm)
150
引張強度(N)
980以上
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用
適合バンド幅(mm)
17以下
幅(mm)
90
全長(mm)
98
材質(本体)
アルミ
材質(刃)
鋼
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません
用途ストッパーや金具シールにて結束梱包できます
材質
ポリプロピレン
パッケージ
シュリンク包装