- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- プラヘラのおすすめ人気ランキング
プラヘラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新213件の「プラヘラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍庫 霜取り ヘラ」、「ポリヘラ」、「プラスチックヘラ」などの商品も取り扱っております。
本体厚さ(mm)
3
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ナイロン
くぎ穴等のパテ塗りに最適なとても小さなヘラです。
幅(mm)
10・20
材質
ポリアセタール
高さ(mm)
60
ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。プラスチック製のため、傷が付きにくいです。
幅(mm)
40
トラスコ品番
756-3264
材質
ポリアセタール樹脂
高さ(mm)
150
質量(g)
16
1枚
¥209
税込¥230
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。
材質
ポリアミド炭素入り
材質
ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)
180
材質
ナイロン
くぎ穴等のパテ塗りに最適な小さく長いヘラです。
幅(mm)
15
材質
ポリアセタール
高さ(mm)
85
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
約60
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
材質(本体)
ポリプロピレン
●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など
材質
ポリアセタール
材質
シリコンラバー
耐熱温度(℃)
-20~230
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプ
クリーンヘラ
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質
シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
耐熱温度(℃)
180
ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
材質(本体)
ポリプロピレン
奥行(mm)
3.5
こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。
材質
ポリアミド炭素入り
材質(刃)
ポリアミド炭素入り
様々なヘラ作業に適したヘラです。
用途パテ埋め、糊付、シールはがし、汚れ落としなど
全長(mm)
163
材質
ポリアセタール
刃厚(mm)
0.3
軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
用途サッシ廻り、水廻りに最適です
セット内容
5・10・15mm・コーナー用 各1本
材質
ポリアセタール