- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- プランクのおすすめ人気ランキング
プランクのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新1,287件の「プランク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ」、「デスククランプ」、「クランク」などの商品も取り扱っております。
材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
1個
¥499税込¥549
当日出荷
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに種類シャコ万力材質(本体)鉄仕上メッキ
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75質量(g)340タイプバイス最大口開き(mm)40取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ材質(本体)アルミ材質(止めネジ)スチールメッキ
TRUSCO卓上用クリアポケットスタンド用テーブル固定金具
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具仕様天板厚み17~50mmに取り付け可トラスコ品番765-7790材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂質量(kg)0.58高さ(mm)96.6奥行(mm)91.6間口(mm)80
1セット
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンパクトな精密クランプ。
種類精密クランプ材質(本体)スチール
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。種類精密クランプ材質(本体)アルミ塗装色黒
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。材質鋼板
ダイケンマテハン ブラケット
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
1個
¥429税込¥472
当日出荷
今までに無かった吊り下げ専用クランプ!
アイボルトをイメージしたクランプです
あると便利な吊り下げクランプ
ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
材質スチール
重ね家具の上置きと下台との固定金具です。
用途屋内用家具等に材質/仕上鋼/クロメート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テーブル用タップホルダー
お手持ちのタップを挟んで、机や棚に固定ができて、抜き差しが便利です。
材質ABS質量(g)約295寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×153×63アズワン品番65-0525-97RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
SIBATA(柴田科学)セパラブルクランプ ねじ式 3組
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
PROXXON(プロクソン)テーブル固定台
クランプ方式で作業テーブルに機器の取り付けが可能
適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28086、No.28082)、サーキュラソウ(卓上丸のこ盤)(No.28006、No.28070)テーブル厚さ(mm)(最大)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798税込¥3,078
翌日出荷