- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- プランター 栓のおすすめ人気ランキング
プランター 栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新127件の「プランター 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴 栓」、「ゴム栓 規格」、「ゴム栓」などの商品も取り扱っております。
材質
天然ゴム
硬さ
50度
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)
100
小さいスペースで野菜栽培が楽しめます。便利なスノコ・ポリ栓付き。上部には、支柱をひもで固定する場合や、防虫ネットや霜よけカバーを設置する際に便利な穴が付いています。専用ラベル付き。
材質
ポリプロピレン
スタッキング高さ(mm)
34
材質
PE(ポリエチレン)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
グリーンカーテン用植物にぴったりのプランターです。
ウォータータンク付きで、水切れしやすいツル性植物の生育に適しています。
風の影響を受けやすいグリーンカーテンに合わせて、頑丈な造りになっています。
用途つる性植物育成用にご使用下さい。
材質
ポリプロピレン
色
ハーブグリーン
容量(L)
約13
質量(g)
約700
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約230×655×180
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
材質
ポリプロピレン(耐衝撃用樹脂)
容量(L)
9.5
寸法(mm)
650×225×180
規格(型)
650型
材質
天然ゴム
用途水道用
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
材質
天然ゴム
最も一般的なゴム栓です。
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質
フッ素ゴム
耐熱温度(℃)
150
材質
シリコン
余分なスペースをカットし、苗数ごとの最低必要土量が入るサイズにスリム化しました。支柱取り付け穴を設けているので、支柱を簡単に取り付けることができます。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
材質
ポリプロピレン