- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- プレインキャスターのおすすめ人気ランキング
プレインキャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新123件の「プレインキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型キャスター」、「隠しキャスター」、「ボールキャスター」などの商品も取り扱っております。
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質
ナイロン
色
黒
ストッパー
なし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車
型式
平行キャスター
車輪幅(mm)
20
寸法L(mm)
17.5
寸法d(mm)
57.3
寸法X(mm)
58.3
ストッパー
なし
寸法A(Φmm)
61
偏芯E(mm)
11.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
材質
プラスチック
取付
押し込み取付用
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
材質
プラスチック
取付
押し込み取付用
ストッパー
なし
耐荷重(kg/個)
50
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
材質
プラスチック
取付
押し込み取付用
耐荷重(kg/個)
50
高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。
内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。
本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。
JIS S1038相当品です。
トラスコ品番
402-8799
車輪幅(mm)
12
取付高H(mm)
21.5
軸長L(mm)
18
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質
(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロック
なし
取付可能対象
プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4140
材質
本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上
オールスチール
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)
強化ナイロン
トラスコ品番
809-3463
質量(g)
225
タイプ
プレート式
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
6.2
取付座A×B(mm)
70×70
全高(mm)
46.5
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
12
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
29
関連資料
(0.03MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
55×55(53×53)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
なし
取付穴ピッチ(mm)
94/94
取付穴径(mm)
8.5
トッププレート(mm)
118/118
偏心(mm)
12
車輪タイプ
単輪
偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。
低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)
ウレタン ベアリング入
色
濃い緑色(車輪)
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
32
取付穴径(Φmm)
8.5
寸法H2(mm)
55
偏心E(mm)
12
寸法F1(mm)
118
寸法F2(mm)
118
軸径D(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法P1×P2(mm)
94×94
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)
50
車輪取付幅B(mm)
32
車輪タイプ
単輪
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
C-8Lと取付、高さが同寸法です。
上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター
仕様
上向き下向き兼用
トラスコ品番
829-0226
材質
スチール製、ローラー樹脂製
許容荷重(kg)
10
直径(Φmm)
55.5
高さ(mm)
26
質量(g)
59
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
仕様
固定式。本体はユニクロームメッキ仕上
形状
固定車
型式
155固定車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
製品の高さが低いので機器の安定が保たれます。
用途大型・中型の機器
材質
本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ウレタンゴム
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
780
許容荷重(N)
784
表面仕上げ
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30063
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等
材質(車輪)
強化ナイロン一体車輪
トラスコ品番
814-3618
形状
自在車
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
21
取付方式
平付旋回
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
52×52
取付座A×B(mm)
70×70
旋回半径(mm)
30
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
12
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
家具の外観を損なわないキャスター。
取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。
取り付けの際は接着剤との併用を推奨。
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
ナイロン
取付方式
埋め込みタイプ
ストッパー
無
アズワン品番
64-7746-98
耐荷重(kg/個)
30
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
面付のボールキャスターです。
材質(本体)
鋼(SPCC)
仕上
(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
8.5
トッププレート(mm)
118/118
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等
材質(車輪)
強化ナイロン一体車輪
形状
自在車
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
53×53
取付座A×B(mm)
70×70
旋回半径(mm)
30
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
12
取付穴径P(Φmm)
6.2
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
53×53(55×55)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
材質
プラスチック
取付
押し込み取付用
仕上
本体:黒、車輪:グレー