- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 椅子
- プレジデントのおすすめ人気ランキング
プレジデントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「プレジデント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネスカフェ」、「フットレスト付きチェア」、「低座面椅子」などの商品も取り扱っております。
高さ(mm)
720
幅(mm)
1800(2000・2200)
奥行(mm)
900
仕様
引出し:左右オールロック
付属品
ワイヤリングダクト
材質
天板・本体:木製・ホワイトウォーク突板、ポリウレタン塗装、デスク幕板・収納前板:木製メラミン化粧板(框:アルミ)、取手:アルミ
質量(kg)
95
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(左)上段:W345×D506×H246mm(仕切板1枚付)、下段:W345×D506×H266mm(仕切板1枚付)、(右)上段:W345×D506×H62mm(トレー付)、中段:W345×D506×H146mm(仕切板1枚付)、下段:W345×D506×H266mm(仕切板2枚付)
アズワン品番
64-8198-32
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥559,800
税込¥615,780
46日以内出荷
プラチナ万年筆のペン先ラインナップの中で異彩を放つのが、このペン先です。
もちろんスターンダードは中字ですが、海外ではneedle pointとも呼ばれ文字通り針のような細さです。
その細さ故にカリカリとした筆記感はありますが他にはない独特の筆記が得られます。
また海外では人気のある趣味としてカリグラフィーがありますが、
本当のカリグラファーはペン先にスリットが二本切られたMUSICペンよりもこの超極細を使用し、ペン先の太さを筆圧により書き分けています。
私共の工場におきましても、MUSICペンと共に最も手で加工する部分が多く手間の掛かりますが、愛用者がいればこそのアイテムとなっています。
材質
太軸、AS樹脂ボデイに金メッキリング付キャップ
全長(mm)
142
質量(g)
21
最大径(Φmm)
16
材質(ペン先)
大型18K(18-21)
パッケージ
化粧箱に入った状態でのお届けになります。包装紙と熨斗紙は要望があれば添付になります。パッケージ包装はしておりません。
グリーン購入法
適合
幅(mm)
1600
質量(kg)
29
高さ(mm)
720
奥行(mm)
550
天板厚さ(mm)
35
アズワン品番
64-8198-47
1台
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
贅沢な座り心地高級感漂う風格のプレジデントリクライニングチェア。深々と全身をあずけてくつろげるリクライニング&フットレスト仕様。スライド式フットレスト。リクライニング連動の可動式アームレスト。座面高さ調節、ロッキング機能、360°回転式!。特典:まくらにもなるランバーサポート。取り外し可能で腰当てやまくらに!※本商品はクッション付きです。キャスターは黒です。お客様組立式
材質
構造部材:スチール、ポリプロピレン、張り材:PUレザー、クッション材:ウレタンフォーム、シリコンフィル(ポリエステル)
幅(mm)
680
質量(kg)
(約)18
高さ(mm)
900~1170
奥行(mm)
710~1470
耐荷重(kg)
100
キャスター
あり
肘掛
あり
座高(mm)
480~580
ランバーサポート
あり
ヘッドレスト
あり
ソフトな手触りで、汚れを拭き取り易いPUレザーを採用しています。リクライニング機能で背もたれをお好みの角度で固定することができます。クッション付きの肘で肘の負担を軽減します。大きめの座面とせもたれでゆったり座れます。座面下にオットマンを収納しており、引き出して脚の休息ができます。背を思い切り倒して、オットマンを使うと、ほぼ寝そべることができます。アルミ製のフレーム脚を採用しているので、丈夫で高級感があります。
用途疲れたらオットマンを出してくつろぎタイム。寝られる書斎向けチェア。
材質
張地/PUレザー製、背もたれ・座面/合板、クッション材/ウレタンフォーム、脚/スチール、肘/ポリプロピレン、キャスター/ナイロン
幅(mm)
700
質量(kg)
25
色
ブラック
高さ(mm)
1165
奥行(mm)
700
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面(座面調節)/515×480×470~545
機能
ガス圧リフト装置、肘あて付き、無断階リクライニング機能(最大160度)、収納式オットマン
アズワン品番
64-0845-47
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
総耐荷重(kg)
80
オットマン
あり
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
材質
亜鉛合金
付属品
キー4本付
仕上
GB
シリンダー
NFシリンダー
バックセット
60mm
薄く軽く柔らかい絹感覚の高級生地に帯電防止加工を施し、国内で丁寧に縫製した高級車用布製室内専用ボディカバーです。大型乗用車に対応するビッグサイズで擦り傷や静電気が極力起きない仕上げになっています。
用途ボディショップ・ディテイリングショップの入庫車作業待ちや作業後納車待ちでのホコリ除け、ディーラーやイベントの在庫車・展示車の夜間及び休日でのホコリ除けなど、室内保管の高級車の保護、静電気による埃の付着防止に役立ちます。
材質
ポリエステル100%(帯電防止加工済)
色
赤
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。
タフターと比較して耐久性に優れます。
国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。
前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。
縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。
又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。
材質
ポリエステルタフター
軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。
大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。
着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。
取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
材質
ポリエステル100%・厚織り生地使用
加工
カラー撥水コーティング
素材は汚れや濡れに強いPUレザーを採用しています。肘、背もたれの随所に天然木(ポプラ)を採用し、高級感を出しています。背・座連動ロッキングを採用しています。ロッキング可動範囲は、座面下のノブを緩めると小さくなります。3段階のリクライニング固定機能を搭載。首の負担を和らげるヘッドレスト付き。腕の負担を和らげるクッション付きの肘付き。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。
付属品
六角レンチ
幅(mm)
650
色
ブラック
高さ(mm)
1150~1230
奥行(mm)
750
使用工具
手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)
背もたれ:約545×675
キャスター
あり
材質(キャスター)
PU
張地
PUレザー
背もたれ
背座一体ロッキング/ハイ
肘掛
固定肘
機能
ヘッドレスト/ロッキング
形態
ノックダウン組立式
組立時間
30分
座高(mm)
約435~515
材質(座面)
ウレタン
入数
1
肘高さ(mm)
673(最大748)
生地
PUレザー
総耐荷重(kg)
80
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
約545×485×475(最大550)
脚幅(mm)
650
六角レンチ(mm)
5
カテゴリー
プレジデントチェア
組立人数
1
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
ヘッドレスト
○
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
メッシュ仕様で蒸れにくく、快適に使用可能なOAチェア。
ランバーサポート(腰あて)付きで長時間の使用でも腰への負担を軽減出来る。
スリムかつコンパクトな形状をしているのでお部屋を圧迫しない。
座部もしっかり厚みがあり、座り心地は上々。
用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。
材質
ポリエステル、スチール、合板、ウレタンフォーム、ポリアミド
寸法(mm)
本体:W515×D590×H850~970、背もたれ:W390×L470
質量(kg)
6.1
肘掛
なし
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
430×420
ロッキング方式
無
ヘッドレスト
なし