- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- プレスター キャスターのおすすめ人気ランキング
プレスター キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新490件の「プレスター キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「prestar キャスター」、「プレスター 台車」、「自在キャスター 100Φ」などの商品も取り扱っております。
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
形状
自在
材質(キャスター)
プラスチック
騒音対策
あり
車輪径(Φmm)
130
金具仕上
ユニクロームメッキ
材質(キャスター)
ゴム
材質(ホイール)
強化プラスチック
金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。
形状
自在
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
(キャスター)123
質量(g)
500
車輪幅(mm)
28
取付ピッチ
40×82
材質(キャスター)
スチール・ブタジェンゴム
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
最高級品質のジェン車輪(プラスチックホイール)を標準装備。ベアリングにラジアルベアリングを2個採用することにより、移動が軽く静かです。
適合
カーゴプレスター用
形状
固定
材質(キャスター)
プラスチック
騒音対策
あり
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
固定車
ストッパー
無し
偏芯E(mm)
-
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)
スチールホイールゴム
形状
固定車
偏芯(mm)
-
材質(金具)
鋼板製
RoHS指令(10物質対応)
対応
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)
35
適合品番
LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)
200
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。
形状
固定
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
(キャスター)123
質量(g)
500
車輪幅(mm)
28
取付ピッチ
40×82
材質(キャスター)
スチール・ブタジェンゴム
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
材質(車輪)
スチールホイールゴム
仕様
プレート式
形状
自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
32
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
28
取付ピッチ
40×82
材質(キャスター)
樹脂・ブタジェンゴム
騒音対策
あり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪