プレロールフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
333件の「プレロールフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレフィルター ロール」、「ロールフィルター」、「塗装ブース フィルター」などの商品も取り扱っております。
一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 幅(m) 1.6 粗塵区分
1本(15m)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m) 1.6 長さ(m) 20 耐熱温度(℃) 100 難燃性 有り 種別 水洗いによる再利用不可 風速(m/s) 0.5(ろ過) 粗塵区分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(20m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別 水洗いによる再利用不可 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 20 長さ(m) 20 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 坪量(g/m2) 350 難燃性 有り 設置場所 給排気、1次・2次 幅(m) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 84 作動時圧損(Pa) (初期)58、(最大)390 給塵量(g/m2) 900 粗塵区分
1本(20m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m) 1.6 材質 ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 難燃性 有り 種別 水洗いによる再利用可 風速(m/s) 2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所 給気、1次 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(30m)ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質 ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大) 仕様 防炎性あり 材質 防炎加工紙 寸法(mm) 510×510 タイプ 1次排気 風速(m/s) 1 耐熱温度(℃) 80 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 510×510×26 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失 29.4Pa(3mm.Aq)
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
当日出荷

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用 材質 難燃ポリエステル 厚さ(mm) 0.1 ピッチ(mm) (ミシン目)200 巻数 150枚 耐熱温度(℃) 140 捕集効率(%) 45.8 残留粒子(μ) 40 初期圧力損失(Pa) 59
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。 幅(m) 1.6 材質 ポリエステル 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 95以下
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途塗装ブース用。 仕様 難燃性 材質 PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル 寸法(m) 1.6×20 捕集効率(%) 98 圧力損失 (初期)45Pa ろ過速度 (風速)0.5m/s
1巻
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター 仕様 難燃性有 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン 厚さ(mm) 25.0±4.0 寸法(m) 1.6×20 風速(m/s) 2.5 捕集効率(%) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失 75~250Pa 給塵量(g/m2) 527
1巻(20m)
68,980 税込75,878
4日以内出荷

様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。 トラスコ品番 111-3620 材質 ポリエステル 幅(mm) 200 ブラック 高さ(mm) 200 奥行(mm) 60 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×40×180 外寸法・間口(mm) 200
1箱
38,980 税込42,878
当日出荷

様々な機械のプレフィルターとして。 ろ過フィルターとして
用途様々な機械のプレフィルターとして、ろ過フィルターとして トラスコ品番 809-6035 材質 再生ポリエステル 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 3 質量(kg) 13.3 長さ(m) 100
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷

1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


【製品特長】。不織布をロール状のフィルターにしました。塗装ブース捕集面の最前面に垂らし、あらかじめ噴霧塗料を補修し、メインフィルターの使用寿命を延ばす補助フィルターです。更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。間口の応じて、0.9m、1.0m、1.5mの幅が選択できます。また設置場所のサイズにより100mM巻、50M巻の2水準からお選びください。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用(一次フィルター) その他 防炎性有り 材質 防炎加工ポリエステル 厚さ(mm) 0.5 風速(m/s) 1 耐熱温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 初期圧力損失(Pa) -
1巻(50m)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。50m巻ロール原反、ハーフロールのラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。 材質 ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm) 2.0±0.5 種類 プレロールフィルター 荷姿 原反クラフト紙梱包 風速(m/s) 2 機能 難燃性 捕集効率(%) 40 ロール直径(mm) 外径 230、内径 52 RoHS指令(10物質対応) 対応 給塵量(g/m2) 95 圧力損失(Pa) 11~50
1巻(50m)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 長さ(m) 20 ろ過速度 (風速)2.5m/s 材質 ポリオレフィン 耐熱温度(℃) 60
1巻
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)