- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- プレートフックのおすすめ人気ランキング
プレートフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新980件の「プレートフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス プレートフック」、「パッドアイ」、「ウォールフック」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
種類
プレートフック
線径(Φmm)
5
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
寸法T(mm)
1.5
材質(本体)
ステンレス
種類
ラウンドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
378-9373
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
種類
プレートフック
寸法L(mm)
7.5
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
3
寸法T(mm)
2
寸法W1(mm)
25.5
寸法W2(mm)
18
寸法S1(mm)
6.5
寸法S2(mm)
8.5
吊下荷重N(kgf)
29.4(3)
使用荷重(kN)
0.03
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
種類
プレートフック
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
設置幅の狭い面でも取り付け可能です
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
材質
ステンレス(SUS304)
入数
20
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
160-7250
幅(mm)
7.5
質量(g)
4
寸法L(mm)
7.5
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
3
寸法A(mm)
25.5
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
7.5
寸法T(mm)
2
寸法P1(mm)
18
寸法W1(mm)
25.5
寸法W2(mm)
18
寸法S1(mm)
6.5
寸法S2(mm)
8.5
吊下荷重N(kgf)
29.4/3
使用荷重(kN)
0.03
1個
¥869
税込¥956
翌日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番
849-1646
材質
ステンレス
寸法(mm)
25×28
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)
12.5
種類
アイプレート
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
11.5
寸法B2(mm)
18
寸法A1(mm)
25
寸法B1(mm)
28
寸法h(mm)
10
寸法A2(mm)
16
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
材質
ステンレス
種類
アイプレート
材質
ステンレス
種類
プレートフック
寸法d(mm)
4
寸法T(mm)
2.5