- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 関連商品・部品
- プレート部品のおすすめ人気ランキング
プレート部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新3,433件の「プレート部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三笠 プレート」、「転圧機プレート」、「ランマー部品」などの商品も取り扱っております。
工具なしで折りたためます。
ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
規格
10X21XT1.6
関連資料
展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.11MB)
図解No
MD470 羽根車部品_No.40、MD3600K 羽根車部品_No.41、MD2300K 羽根車部品_No.42、MD571 羽根車部品_No.40、MD6010TS 羽根車部品_No.39、MD572TS 羽根車部品_No.40、MG471 羽根車部品_No.44、GD500 羽根車部品 プレート_No.40、DK-57S-3 羽根車部品 プレート_No.40、MD3600 羽根車部品_No.41、MD471 羽根車部品_No.40、MD3600M 羽根車部品_No.41、MD3100T 羽根車部品_No.53、DK-57TS-3 羽根車部品 プレート_No.40、MD571-A 羽根車部品_No.39、MD115L羽根車部品プレート_No.6、AD472 羽根車部品_No.40、MD6020 羽根車部品_No.39、MD571S 羽根車部品_No.40、MD5020LTS 羽根車部品_No.39、MD2300M 羽根車部品_No.42、DK-57TS 羽根車部品 プレート_No.40、MD472 羽根車部品_No.40、FP250 羽根車部品 プレート_No.60など
1個
¥69
税込¥76
7日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状
丸形
接続方式
両端おねじ
材質(ボルト)
鋼(Steel)
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式
両端おねじ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途
防振
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。
豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。
耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。
形状
丸形
接続方式
両端おねじ
材質(ナット)
SS400
材質(金具)
SS400
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
材質(取付ボルト)
SS400
材質(ばね座金)
SWRH
特性
耐候性
適合用途
防振
小型から大型まで、現場作業に応じて選べるワイドな製品ラインナップ。
振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性は一段と向上しています。
吊りフックを装備し、積込み、積降し作業を安全かつ便利に行えます。
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。
寸法A(mm)
865
寸法(mm)
上辺約70 底辺98
高さ(mm)
57
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷