- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- プロクソンのおすすめ人気ランキング
プロクソンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新394件の「プロクソン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロクソン ビット」、「ソケット 16mm」、「プロクソン ラチェット」などの商品も取り扱っております。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品
ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース
消費電力(W)
35
寸法(Φmm×Lmm)
35×230
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
定格使用時間(分)
15
アズワン品番
64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
仕様
マグネットなし
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット
付属品
専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個
電圧(V)
3.6
回転数(min-1[r.p.m])
5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)
バッテリー
リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
約2(満充電)
バッテリー容量(mAh)
600
充電方式
専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)
定格使用時間(分)
15 (連続使用不可)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
仕様
マグネットなし
差込角(mm)
12.7
差込角(inch)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)
12.7
差込角(inch)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品
コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ
寸法(mm)
230(長さ)×Φ35(太さ)
消費電力(W)
35
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
定格使用時間(分)
15
圧力を下げて使用する際に
サイズ
G1/8(PF1/8)凸-G1/4(PF1/4)凹G1/4(PF1/4)凸-G1/4(PF1/4)凹
アズワン品番
64-9674-76
メーカー商品コード
428333
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。
表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。
スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。
クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。
寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。
プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
対辺寸法(mm)
6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
セット内容
6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(8本)
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
セット内容
[ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm) 。[エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm。[アダプター] 1/2"→ 3/8"。[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm) 。[ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm。[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm。[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm 。[E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18。[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm。[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50。]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10。[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3。[L型トルクスレンチ] T6/8/10。[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm
材質
クロムバナジウム鋼
質量(kg)
5.2
規格
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ
形状
ストレート(片頭首振り)
全長(mm)
210
歯数
72枚
サイズ
10/13/17/19mm
質量(g)
135
対辺寸法(mm)
10、13、17、19
送り角度(°)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要。充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属。チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。1充電式のためコードが邪魔にならない。2小型・軽量 145ミリ 85g
付属品
専用USB充電ケーブル・先端ビット(電着ダイヤ2本・研削砥石2本)
電圧(V)
3.6
回転数(min-1[r.p.m])
5000・9000・14000 の3段段切換え(マイコン制御)
バッテリー
リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
約2(満充電)
バッテリー容量(mAh)
600
充電方式
専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)
定格使用時間(分)
15 (連続使用不可)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
多機能を備えた卓上フライス盤。
木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
コレットチャック寸法(mm)
6
電源(V)
AC38~40(モーター)
電源(AC V)
100(専用トランス)
消費電力(W)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×420×500
高さ(mm)
(ドリルスタンド)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200
スライド寸法(mm)
(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65
質量(kg)
13.9(トランス含む)
定格使用時間(分)
30
仕様
コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)
ハンドル目盛
10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
用途研磨、磨き、汚れ落とし
適合機種
27520・27580
厚さ(mm)
5
外径(Φmm)
50
アズワン品番
64-8360-76
着脱方式
マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マイクロポリッシャー用先端工具 研磨仕上げ用
用途傷隠し、前仕上げ用研磨ペーパー
適合機種
27580
粒度
2000番
外径(Φmm)
50
アズワン品番
64-8360-77
着脱方式
マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ソケット・ディープソケット、E型トルクスソケット、ビットソケットに加え、接続工具も多種取り揃えた1/4インチ総合ソケットレンチセット。
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
入組点数
49
差込角(inch)
1/4
差込角(mm)
6.3
セット内容
【ラチェットハンドル】クラブラチェット1/4インチ。【ドライバーグリップ】。【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm。【ディープソケット】6/7/8/10mm。【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0。【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2。【トルクスビット】T8/10/15/20/25/27/30。【ヘックスビット】3/4/5/6mm。【Eトルクスソケット】E4/5/6/8mm。【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm。【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸。【L型レンチセット】1.25/1.5/2/2.5/3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
用途に合わせた材料や工具の固定が可能です。
ルーター固定ホルダーを使用して、フレキシブルシャフト等の駆動部としても使用できます。
用途材料の固定用に。
付属品
専用固定クランプ
トラスコ品番
251-4300
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
用途研磨、磨き
適合機種
27580
厚さ(mm)
約10
外径(Φmm)
50
アズワン品番
64-8360-75
着脱方式
マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
薄いステンレス板の切断ができます。
用途鉄板、木材の切断
切断対象
鉄板、木材
仕様
-
適合本体
ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
材質
バイメタル
寸法(mm)
幅6×周長1060
山数
10/14
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨
外径(Φmm)
44-50
適合機種
ドリルシャープナー(No.21200)
材質
ダイヤ砥石
粒度
230番
厚さ(mm)
13.7
穴径(Φmm)
12.7
被削材
ハイス/超鋼/チタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷