- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- プロクソン 切断砥石のおすすめ人気ランキング
プロクソン 切断砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「プロクソン 切断砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃 金属用 ルーター」、「ルーター 金属切断」、「プロクソン」などの商品も取り扱っております。
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断
材質
レジ砥石
長さ(mm)
0.7
粒度
80番
径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断
材質
レジ砥石
長さ(mm)
0.7
粒度
80番
径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断
径(Φmm)
22
粒度
80番
材質
レジ砥石、グラスファイバー
長さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途金属、プラスチックなどの切断
適合本体
マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
材質
レジ砥石(グラスファーバー入)
穴径(Φmm)
10
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
50×10×1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
用途木、アルミ、プラスチックの切断
仕様
アーバーシャフト付
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
鋼材
最高回転数(min-1[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品
ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース
消費電力(W)
35
寸法(Φmm×Lmm)
35×230
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
定格使用時間(分)
15
アズワン品番
64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨
付属品
ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本。ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚。純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本。彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本。フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本。ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本。専用シャフト×2本、専用ビットケース
消費電力(W)
50
寸法(Φmm×Lmm)
220
チャック径(Φmm)
0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)
15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品
コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ
寸法(mm)
230(長さ)×Φ35(太さ)
消費電力(W)
35
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
定格使用時間(分)
15
用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に
切断能力(mm)鉄工
10
切断能力(mm)合成樹脂
10
切断能力(mm)木工
10
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
85
付属品
切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×180×105
質量(kg)
1.4
定格使用時間(分)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断に最適です。
用途カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断。
適合
モデル:No.27006、No.28006、No.28070
材質
ダイヤモンド電着150番
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の塗装落とし、さび落とし、磨き・切断など
砥石径(Φmm)
ディスク:50
バッテリー容量(Ah)
2.6
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
駆動時間(分)
フル充電時:約15(目安)
より高速回転が可能になり仕事率もアップ。
別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等
付属品
ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚。L型レンチ、ディスクペーパー(固定式)
寸法(mm)
290
消費電力(W)
50
ディスク外径(Φmm)
50
定格使用時間(分)
15
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品
L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×190×125
切断能力(mm)木工
(固い木)5、(やわらかい木)10
定格使用時間(分)
15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途ガラス、セトモノの切断
シャフト径(Φmm)
2.35
仕様
アーバーシャフト付
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
鋼材+ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])
25000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合本体
スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)