- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- プロクソン 卓上フライス盤のおすすめ人気ランキング
プロクソン 卓上フライス盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「プロクソン 卓上フライス盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロクソン」、「フライス チャック」、「36v 電源」などの商品も取り扱っております。
多機能を備えた卓上フライス盤。
木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
コレットチャック寸法(mm)
6
電源(V)
AC38~40(モーター)
電源(AC V)
100(専用トランス)
消費電力(W)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×420×500
高さ(mm)
(ドリルスタンド)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200
スライド寸法(mm)
(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65
質量(kg)
13.9(トランス含む)
定格使用時間(分)
30
仕様
コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)
ハンドル目盛
10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])
(主軸)ベルト変速6段階。280/550/870/1250/1700/2500
コレットチャック寸法(mm)
Φ6・8・10用
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
付属品
本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×300×500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
80×270(T溝付)
テーブル寸法(mm)
(クロステーブル)270×80
質量(kg)
17
定格使用時間(分)
30
仕様
移動量。(穴あけ作業用ハンドル)30mm。(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm
適合本体
マイクロ・レースPD230(No.24004)
支柱の高さ(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
付属品
取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体
テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
スライド寸法(mm)
前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛
0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
36V DCモーター搭載の強力モーター
用途フライスマシン交換用モーター
付属品
Φ6mmコレットチャック、専用スパナ
形状
主軸:1/2-20ネジ
内径(Φmm)
主軸:8
消費電力(W)
200
チャック寸法(mm)
Φ6
電源(DC-V)
38~40
回転数(min-1[回/分])
1200~6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
付属品
L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)
質量(kg)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×75
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途ボール盤として使用するときに
取付ねじ
1/2インチ-20ねじ
取付可能寸法(mm)
(ドリル)1.0~10
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
適合本体
No.26700
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
卓上で簡単に正確な穴あけ作業(0.8~6mm)が可能
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)
穴あけ能力(mm) 木工
Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)
回転数(min-1[r.p.m])
2100/4500/6200(3段ベルト変速)
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
付属品
L型レンチ、チャックキー、平行ガイド
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
120×225
テーブル寸法(mm)
120×225
テーブル寸法奥行(mm)
140
質量(kg)
4.0
定格使用時間(分)
15
仕様
スピンドル上下30mm、3段ベルト変速
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ミニルーターを取付けて、穴あけ作業や切削作業をするためのドリルスタンド。ヘッドが90度可変 傾斜をつけた穴あけ加工が可能です
用途ミニルーターを取り付けてより精度の高い穴あけ作業を行えるアタッチメントです。
適合機種
27570・26400・28400・28472・28473・28511・28525・28515・28512
材質
アルミダイカスト
高さ(mm)
310(有効高さ160)
テーブル寸法(mm)
横:120、奥行:225、有効奥行:140
スライド寸法(mm)
45
角度調整範囲
0~90°(切断加工不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
500~5000
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
付属品
彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ
寸法(mm)
395×93×77
質量(kg)
1.2
定格使用時間(分)
15
仕様
加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)
アズワン品番
64-9674-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
基板など精密な穴あけ作業も可能な小型・軽量のミニデスクドリルです。机上型ですので、実験室や準備室にも置くことができます。 ドリルの先端と加工物との接点を0点として目盛りを調整できますので、穴あけ時の深さを設定するのに便利です。 オプションのマイクロ・クロステーブルを取り付けることで、より精度の高い穴あけ作業ができます。
仕様
深さ調節:最大30
付属品
ドリルセット7種(0.8/1/1.5/2/2.5/3/3.2mmΦ)
寸法(mm)
120×225×300~350
電源(V)
AC100V 80W 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])
ベルト変速 2100/4500/6200
テーブル寸法奥行(mm)
140
チャック
0.8~6.0mmΦ
1個
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
フライスモーター専用トランス
電源(V)
AC100→AC38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合本体
マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119)
取付高(mm)
(最大)20
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])
600/300(50/60Hz)~3500
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
付属品
コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規。専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本。タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×91×140
質量(kg)
約2.2
定格使用時間(分)
30
仕様
加工材寸法。(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm。※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
用途アルミ、真鍮、鉄、プラスチック
シャンク径(Φmm)
6
適合本体
No.27000/No.16000/No.24108
材質
ハイス
ドリルスタンドEXのNo.27800とマイクロクロステーブルNo.27100の企画セット品、特典ミニバイスNo.28130付きになります。
用途ドリルスタンドEX:ルーター等を取り付けて穴あけ作業。傾斜をつけた、穴あけ加工も可能。
付属品
マイクロクロステーブル:取り付け用ネジ一式、クランプセット、ミニバイス取り付け用ネジ一式、L型レンチ
材質
ドリルスタンドEX:アルミダイカスト製、ミニバイス:亜鉛ダイカスト製
質量(g)
ドリルスタンドEX:2200、マイクロクロステーブル:800、ミニバイス:250
テーブル寸法(mm)
マイクロクロステーブル:210×70
スライド寸法(mm)
ドリルスタンドEX:45、マイクロクロステーブル:前後各23mm、左右各66mm
口幅(mm)
ミニバイス:50(口の広がり33)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドル目盛
マイクロクロステーブル:0.05mm/1目盛(1mm/1回転)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
ドリルスタンドEX:テーブル120×225×310※ハンドル部含まず(テーブル有効140奥行、最大有効高さ160)
口金高さ(mm)
ミニバイス:12
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
セット内容
三角ブロック・クランプ×各2個
適合本体
テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
フライステーブル用ドリルチャックです。
Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。
取付可能寸法(mm)
Φ0.8~10
適合本体
マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
主軸にドリルチャックを取り付ける際に必要です。
適合本体
ウッドレースDX(No.27020)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷