プロクソン PROXXON ペンサンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「プロクソン PROXXON ペンサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ヤスリ 木材」、「回転ヤスリ プラスチック」、「r研磨」などの商品も取り扱っております。
付属品 先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚) 寸法(mm) 220 消費電力(W) 15 振動数(min-1) 6800(先端) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
セット内容 ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2 消費電力(W) 15 振動数(min-1) 6800 定格使用時間(分) 15
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

1セット
499 税込549
当日出荷

木工研磨や金属研磨、樹脂などへの研磨作業がラクラク解決
用途木工研磨や金属研磨、樹脂などの研磨作業に セット内容 先端アーバー9種、ヤスリペーパー(180番・240番・400番)各1シート、研磨スポンジ(ファイン・ウルトラファイン・マイクロファイン)■▲各2個、充電USBコード バッテリー Li-ion 振幅(mm) 約4 定格時間(分) 20(3~5回) バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 2600 振動数(回/min-1) 2000~7000(無段電子コントロール)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1パック(3枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm) 8 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 1.8 定格消費電力(W) 170 キャブタイヤコード(m) 2 定格時間(分) 30 付属品 平型ヤスリSF-13:1本。ホルダノコ刃:1個。ノコ刃24山:1個。六角棒スパナ3mm:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サポータ:1個 取付最大軸径(Φmm) 5 仕様 ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ。二重絶縁モータ採用 質量(kg) 1.4(電源コード含まず) トラスコ品番 309-1619 無負荷ストローク数(min-1) 4500
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など ベルト速度(m/min) 300~700(無段電子コントロール付) ベルト寸法(mm) 10×330 ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 50 付属品 ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ 全長(mm) 335 質量(g) 800 定格使用時間(分) 15 角度調整範囲 0~70 アズワン品番 64-9674-03
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm) 164(本体) 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6[6] 空気消費量(m3/min) 0.24 質量(kg) 1.1 取付最大軸径(Φmm) 6.3 無負荷ストローク長(mm) 9 仕様 空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き 付属品 平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番 116-6786 無負荷ストローク数(min-1) 3700
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V) AC100 50/60Hz 定格電流(A) 1.2 消費電力(W) 120 コード長さ(m) 2 寸法(mm) Φ44×260×67
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品 替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm) 10 全長(mm) 280 質量(g) 600 切断能力(mm) 1.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.023 ストローク数(min-1[回/分]) 9000~10000 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品 ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分) 15 コレット径(Φmm) 2.34、3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に 質量(kg) 0.5 取付最大軸径(Φmm) 5 仕様 空気式小型整形用ヤスリ 付属品 平型ヤスリSF-13:1本。丸型ヤスリSF-10:1本。三角型ヤスリSF-11:1本。甲丸型ヤスリSF-12:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サンディングパッド:1本。カプラHA-65SN:1個
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い分け可能なペーパー形状が4種類あります。
用途ペンサンダー用に トラスコ品番 206-8905 粒度 #800 番手 800 アズワン品番 64-8360-96
1セット(3シート)
579 税込637
当日出荷

お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品 研磨ベルト荒目、中目、細目各1本 質量(g) 331 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット
479 税込527
翌日出荷

エアーレギュレーター内蔵。 刃の交換も簡単に出来ます。 セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。 全長(mm) 240 質量(kg) 1.15 付属品 32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本) 本体ストローク数(min-1[回/分]) 5000 切断能力(mm) 1.5(鉄板) 空気消費量(L/min) 75 ホース取付口 NPT1/4 仕様 低速型 トラスコ品番 249-0471
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品 【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W) 130 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 1.3 絶縁方式 二重絶縁構造 本体径(mm) 58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とホビー向け電動工具メーカー・キソパワーツールがコラボレーションした、エヴァ初号機をモチーフにしたペンサンダー。先端に取り付けたヤスリを高速振動させる電動工具で、プラモデルや模型制作のクオリティアップに最適なモデラー必携のツール。 ●細かく左右に振動するので、狭いところ・コーナー・小さくくぼんだ箇所の研磨に便利。プラモデルの合わせ目消し・ゲート処理・パーティングラインの処理などの作業に最適。プラスチック樹脂以外にも木材の研磨・加工も可能。 ●振動数は1分間につき約6,800回。今まで時間がかかっていた手作業によるヤスリがけ工程を簡単かつスピーディに行うことができる。 ●研磨対象や用途によって付け替えができる、異なる形状の先端アーバーが8種類付属する。 4種類の先端形状に、それぞれ面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい角度付タイプがある。 ●目の細かさが異なる(180番・240番・400番)3種類のヤスリペーパー各1枚が付属。用途に応じて使い分けが可能。ヤスリペーパーは先端アーバーに合わせた形に切り込みが入っており、裏面は粘着質になっていているので、シールを貼るように簡単に装着が可能。 ●先端アーバーの交換はワンタッチ式。特殊な工具や技術は不要なので簡単に装着することができる。 ●キソパワーツール社製の交換パーツに対応。
用途柔らかいプラスチック素材等のヤスリがけ・仕上げ作業に。プラモデルや模型制作のバリ取りや合わせ目消しなどの作業に便利。 付属品 先端アーバー8種、専用ヤスリペーパー180番/240番/400番各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚) 材質 ABS樹脂 パープル 消費電力(W) 15 電源 AC 100V 50/60Hz 先端寸法(mm) 四角型/W14×H14、丸形/W14×H14、三角型/W16×H13.5、樽型(ストレートタイプ)/W11×H14、筒形(角度付タイプ)/W14×H5.5 本体寸法(mm) 約29×220×29(電源コード除く) 絶縁方式 二重回線 定格時間(分) 15 振動数 6800回/分
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm) 三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm) 三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) 100 定格電流(A) 1.1 消費電力(W) 105 コード長さ(m) 約3 定格時間(分) 20 付属品 サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様 二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 18000 付属品 研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm) 280 質量(kg) 0.8 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 ベルト速度(m/min) 1300 空気消費量(m3/min) 0.51 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷