プログラマブルタイマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
249件の「プログラマブルタイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プログラムタイマ」、「24 時間 タイマー デジタル」、「ブレーカー タイマー」などの商品も取り扱っております。
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×100×36.5 機能 無通電セット 取付け方法 露出 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 電子式 色(本体) フロスティホワイト(N8.5) 回路数 1 停電補償時間 10年間 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。 仕様 時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可) トラスコ品番 481-0554 材質/仕上 PC(ポリカーボネート) 質量(g) 95 消費電力(W) 1 定格電圧(V) AC100V 50/60Hz 精度 ±5秒/日以下 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 70×62×28 容量(A) 15A以下、1500W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。 プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。 エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間 1秒 仕様 充電電池内蔵(交換不可) 材質(本体) PC(ポリカーボ) 消費電力(W) 1 定格電圧(V) AC100、50/60Hz 電力(W) 5(最小測定可能負荷) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×67×62 安全装置 過入力防止内蔵 機能 ロック機能 測定精度(%) (使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W 定格入力電力 最大1500W(15A) タイマー設定 プログラム数20 タイマー設定誤差 ±4/月
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

入力種類 DC入力 適合規格 EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式 ストアードプログラム方式。サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造 盤内内蔵型 保存温度(℃) -20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃) -20~60 EMC規格 ゾーンB 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令 約220種類 標高(m) 2000以下 汚染度(使用環境) 汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2) IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語 ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH) 10~90 端子ねじサイズ M3
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。 一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。
用途工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。 農業(ポンプ自動運転、節水装置)。 電源電圧 AC100-200V(共用) トラスコ品番 324-9522 質量(g) 220 消費電力(W) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×59.5×72 取付け方法 パネル取付型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)IOTタイマーユニット
タイマーモードと接点伝送モードを搭載したIOTユニット 様々な現場の自動化・省人化をサポートします。 タイマーモード ネットワーク接続を利用して、遠隔地から年間のタイマースケジュールの設定が可能です。 2回路それぞれにスケジュールの設定が可能です。 インターネットに接続することで、NTPサーバーによる時刻補正が可能です。 祝日などの特殊日を年間50日まで、1日あたり20ステップの設定が可能です。 接点伝送モード 2台の端末間でネットワーク接続を利用して、接点信号を遠隔地に伝送します。 遠隔地への設備異常の報知や、遠隔地からの接点制御が可能です。 1台の端末から、最大5台の端末への接点伝送が可能です。
質量(g) 約90 使用温度範囲(℃) -10~+50 ※湿度条件20~85%(結露・氷結なきこと) 電源(V) AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子 消費電力(W) 最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時) 出力 端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン) 入力 端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×100×25(ゴム足含む) インターフェース LAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応) ケーブル 線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗:1kΩ以下(ループ抵抗) 給電方式 PoE給電:IEEE802.3af準拠 対応ブラウザ Google Chrome、Microsoft Edge(PCのみ)
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類 工作キット 接点構成 1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ) 電源電圧(V) DC12(DC9~12可) タイマー時間 約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー 2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA) 約25 待機電流 約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×47.5×15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間 1分間~24時間 時間設定単位 1分 材質(本体) PC 質量(g) 約95 定格電力(W) 1500(15A)(抵抗負荷の時) 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 適合機器 ヒーター使用器具 1500W以下。電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下。テレビ、ステレオ、AV器機など。モーターを使用した器具 400W以下。扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下。蛍光灯、電灯、イルミネーションなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×68×32 動作回数 1回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数 1 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 時間設定単位 15分単位(最大48動作) 誤差 時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類 工作キット 接点構成 1c接点 電源電圧(V) DC12(DC11~14可) タイマー時間 3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー 2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA) 約25 待機電流 約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×43×15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間 24時間 時間設定単位 30分 定格 15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×70×47 定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 1目盛 15分 コード コンセント直結式 設置場所 屋内 タイマー設定誤差 ±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期 週間式 回路数 1回路 定格電圧(V) AC100ー240 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 周波数(Hz) 50ー60 駆動方式 電子式(水晶発振式) 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成 出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成 出力:単極双投 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバル ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路 ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能 休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 質量(g) 180
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。 TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。 外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。 リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。 停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。 表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。 テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V) AC100-220 質量(kg) 0.2 アイボリー 取付方式 (表面)IEC35mmレール 周波数(Hz) 50-60両用 精度 (スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて) 表示 (時刻)LCDによるデジタル表示 適合電線(mm2) IV2、皮むき長さ9mm 消費電力(VA) (AC100V)1以下、(AC200V)4以下 動作周囲温度(℃) -10~50 電圧許容範囲(V) AC85~240 適合圧着端子 丸形 JST V2-M3 停電補償時間 設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示) スイッチ構成 1c
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利! 仕様 (時間誤差)月差±4分以下 定格電力(W) 1500 入力 AC100V 50/60Hz 関連資料 (1.66MB) プログラム仕様 24(1分単位)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

タイマー設定 ON/OFF最小間隔:15分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:96動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W) 1.5 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×107.6×44.5 取付け方法 露出・DINレール 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 交流モーター式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 負荷容量 抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/10A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W。最小適用負荷/DC5V 10mA 回路 別回路・a接点 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 (設定間隔時間)±3分以内
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点 2c
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

消費電力(W) (AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V 100-220(AC85~250) タイマー設定 最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/15分。ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式 クォーツモータ式 開閉回数(回) (接点)2万 形状 JIS協約型 周波数(Hz) 50/60 接点構成 1c 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 商品番号 TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×99×77 許容誤差 ±5分以内 回路数 1 停電補償時間 300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量 抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/7.5A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W。最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。 コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。 PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様 出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA 質量(g) 約180 電源(V) AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠) 精度 内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時) 対応OS Internet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 134×110×35(ゴム足含む) 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応) メモリー OSが推奨する環境以上 ディスプレイ 解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ 処理能力 NTP:10パケット/秒(保証値) 外部出力端子 時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統) LEDランプ 3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤)) 使用CPU 1GHz以上 接点仕様 時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA) 使用環境湿度(%) 20~85(結露なきこと) ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ 補正機能 【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz) デバイスタイプ 入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス 受信感度 -147dBm(コールドスタート時) 動作温度範囲(℃) -10~50 対応プロトコル 【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー設定 最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 消費電力(W) 1.5 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 許容誤差 (設定間隔時間)±5分以内 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式 交流モータ式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 停電補償時間 なし 時間設定単位 30分 開閉回数(回) (接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)