- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- プロテクティブベントのおすすめ人気ランキング
プロテクティブベントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新31件の「プロテクティブベント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通気 シート」、「サッシ 排水キャップ」、「ベント」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。
ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。
用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に
仕様
手で切断可能
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~60(粘着剤)
引張強度(N/10mm)
16
特性
通気性、透湿性
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質
本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM
ねじ長さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
50
JIS規格
JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
27.6
初期圧力損失(Pa)
9
気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。
音量(dB)
(減音量)20以上
使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
黄銅(ニッケルメッキ)
使用流体
空気・水・薬品
流体温度(℃)
5~150
材質(エレメント)
ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。
穴に接着するだけの簡単施工。
コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合
塩ビ製マス蓋
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
適合穴径(Φmm)
32
糊残りが少なく、粘着力・伸縮性に優れています。ライナー紙は縦横に1cm間隔の目盛が入っていますので、切りやすくはがしやすいです。
包帯種類
伸縮包帯、粘着包帯
材質
テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ長さ(m)
5
テープ地色
白
屋外設置ボックスの水抜き用プラグです。
ボックス下面に穴加工して差し込むだけで取付け出来ます。
キャップを取付けた状態でご使用下さい。
他社制御盤にもご利用いただけます。
色
黒
材質
エラストマ
適合板厚(mm)
1.25~7
取付穴径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)
(減音量)20以上
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.19
セット内容
50m巻×2本
規格
JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容
1コ入
材質
本体:AES
色
本体:ライトベージュ(5Y7/1)
規格
IP44
板厚(mm)
1~4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色
ブラック
材質
ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料