- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 皮膚保護
- プロテクトXのおすすめ人気ランキング
プロテクトXのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新138件の「プロテクトX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロテクトX1」、「皮膚保護 クリーム」、「チップソー」などの商品も取り扱っております。
仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。
3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護)
手に付着した汚れが落ちやすくなります。
ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。
用途手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック
成分
水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム
液状
乳液
作業前に手に塗る事で角質層に保護膜を形成し、手洗いや消毒剤による手荒れを防ぎます。保湿・抗炎症作用がありハンドクリームとしての役割も果たします。ベタつきの少ない爽やかな使用感です。
容量(mL)
90mL
内容量(mL)
90
主成分
シリコン・フッ素・ポリビニルピロドリン等
アズワン品番
8-3506-21
使用期限
製造日より3年
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手荒れを放置すると、細菌が増殖します。作業前に皮膚保護クリームを塗ることで、手洗い、アルコール消毒、洗剤による手荒れは強力に防止されます。手荒れ防止のみならず、汚れ・臭いの浸透防止という作用も有することで、医療・介護業務での幅広い有用性が発揮されます。
種別
詰替え用
EBM品番
7496840
1個(900mL)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。
従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。
金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!
質量(g)
780
対応機種
日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSL。マキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ 。リョービ:G-104/105/110シリーズ 。BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI
対応
刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター
最大切込深さ(mm)
33(刃物径125mmの場合)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
作業前に手に塗ることで、手荒れを防止し、汚れが落ちやすくなります。
様々な分野でご使用いただけます。
仕様
皮膚保護クリーム
エスコ品番
EA922CD-3
液性
弱アルカリ性
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分
酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分
医薬品医療機器等法
医薬部外品
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用可!
切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑える!
エネルギーロスの少ない快適な切断を実現!
従来切断時に比べ振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝える!
片手での作業も可能!金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを、4”・5”サイズ兼用で使用可!
各メーカーディスクグラインダーにも幅広く対応!
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ハンドクリームでは防げない手荒れを回避。午前と午後の仕事の前に一回づつお使いいただくことで多くの刺激物から手肌を守る皮膚保護クリームです。石鹸、洗剤では落ちにくい臭い、汚れをシャットアウト。
成分
水、セテアリルアルコール、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンAI、酢酸トコフェロール、アラントイン、アロエベラエキス-1、BG、(アクリレーツ)/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、ジメチコン、セテアレス-20、AMP、トリクロサン、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール
形状
乳液
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現
刃先の位置がよく見える透明構造!
これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応
切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用
付属品
集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ
アズワン品番
64-8436-49
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
厚生労働省規格適合品です。
研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。
各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
用途ディスクグラインダー用安全カバー
材質
スチール
透明な保護膜を形成し、皮ふを保護するバリアローションです。
無香料タイプの透明のバリアローションです。
べとつきが少なく、作業へ影響を与えることはありません。
ヒアルロン酸配合で優れた保湿力を発揮します。
手指消毒剤と併せてお使い頂けます。
種別
本体
規格
化粧品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×72×197
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(480mL)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
今までにない、全く初めてのハンドクリームで、ポンプを押すとボリュームのあるムース状となって出てくるので、手洗い後に簡単に使えます。薬用成分・グリチルリチン酸ジカリウム配合で、手荒れを防ぎ、皮膚を保護します。伸びがよく、手肌にスーっと馴染みます。全て、安全性の高い化粧品原料を使用しています。
用途工場、ガソリンスタンド、飲食店、病院、オフィスなど各種事業所のほか、一般家庭用。
成分
成分:界面活性剤、油分(炭化水素)、乳化助剤、保湿剤、防腐剤、血行促進剤。天然保湿剤アロエエキス・カモミールエキス・ローズマリーエキス、コメヌカエキス(オリザノール)配合。
容量(mL)
180
お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません
用途100mmディスクグラインダー専用
種別
切断カバー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高分子ポリマーで粘膜を保護するカルキぬき!
粘膜にダメージを受けた魚に使用した場合、斃死率が低下する結果がメーカー研究所の調べで明らかになりました。
魚の粘膜に近い成分の高分子ポリマーが傷ついた魚の体表を保護します。
水道中の塩素を中和します。(29ml、500mlの性能となります。)
有害な重金属を無害化します。
新しく魚を購入した際や、採取した魚など粘膜に傷がついた魚に効果的です。
仕様
●材質:高分子ポリマー、チオ硫酸ナトリウム●対象水質:淡水・海水両用
アズワン品番
68-1403-06
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。
。ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。
。また、テープの端が丸くなったことではがれにくく。
。すべてのバンドエイド(BAND-AID)は滅菌済です。
用途●貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。●ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。また、テープの端が丸くなったことではがれにくい。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】バンドエイド fe
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10349000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
最大出力750Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)
750
外径×厚さ×穴径(mm)
100×最大6×15
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
最大6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)
ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)
18
関連資料
(1.49MB)
全長×全高(mm)
363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。
トラスコ品番
409-7637
質量(g)
21
1箱(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)
2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)
1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター
直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径
125
砥石寸法(mm)厚さ
最大6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
使用電池
マルチボルト蓄電池(別売)
握り径(Φmm)
ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)
36
関連資料
(1.85MB)
全長×全高(mm)
363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
商品タイプ
本体のみ
スイッチ種類
パドルスイッチ式
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番
787-5584
材質
基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.21
質量(g)
65
長さ(m)
1
引張強度
33N/10mm
使用可能温度範囲
-20~80℃
特性
耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷