プロパン ガス バーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
224件の「プロパン ガス バーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス ボンベ プロパン」、「工事用 ガスバーナー」、「プロパン ガス 溶接 機」などの商品も取り扱っております。
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。 使用燃料 プロパンガス 火炎温度(℃) 1500 火炎形状 棒状炎 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料 LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m) (握り付)3 火炎温度(℃) 1500 火炎形状 棒状炎
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した火力で長時間の使用が可能! 小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm) 500 連続使用時間 2kgボンベ:約60分 寸法(mm) バーナー部:840 使用燃料 プロパンガス ホース長さ(m) 2 火口径(mm) 50 発熱量(kcal/h) 25000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状 棒状炎 火炎温度(℃) 1200 ホース長さ(m) 2 TKG品番 9-0776-1601 TKG品番(2017) 6-0688-1101
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

アルミ製で、超軽量なボンベ台車とプロパンバーナセットです。
用途道路舗装及び補修用。その他一般加熱用。 火炎温度(℃) 1200 仕様 プロパンガス用 トラスコ品番 486-7629 質量(kg) 4.4 ホース長さ(m) 5 火口径(mm) 60 発熱量(kcal/h) 36000 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (台車)563×425×881
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。 従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に 火炎温度(℃) 1800 トラスコ品番 769-5438 全長(mm) 780 質量(kg) 1.8 使用燃料 プロパンガス ホース長さ(m) 3 発熱量(kcal/h) 100000 火炎形状 集中炎 ガス消費量(kg/h) 8.4 火口径(Φmm) 60
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

あらゆる加熱作業に応える本格派! ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃) 1400 仕様 高温・強力 ホース長さ(m) 3 火炎形状 棒状炎 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動点火方式を採用。 強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。
火炎温度(℃) 1800 火口径(mm) 60 仕様 一体型、電子着火 トラスコ品番 123-5621 種別 プロパン 質量(g) 1800(ホース含む) ホース長さ(m) 3 火炎形状 集中炎 ガス消費量(kg/h) 5.5 導管長さ(mm) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎形状 棒状炎 火炎温度(℃) 1500 使用燃料 プロパンガス
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP プッシュスイッチ(圧電点火装置)付
火炎形状 棒状炎 質量(g) (バーナー)813、(握り付きホース)956 燃料 LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m) (握り付)3 火炎温度(℃) 1500 火口径(mm) Φ60 接手 バーナー火口と一体型専用接手組付済 熱量(kw) 59.3 バーナー寸法(mm) 670 バーナー火口 A-7BU
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷


パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎温度(℃) 1500 仕様 プロパンバーナー用火口。適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロパンボンベに直接繋げられます。
用途塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に 火炎形状 ソフトな棒状炎(火炎長:約350mm) 火炎温度(℃) 約1400 エスコ品番 EA330FA-1 全長(mm) 360(ホース除く) 質量(g) 1240 ホース長さ(m) 3 おねじサイズ 【ボンベ取付】22.5mm左ネジ 材質(クリップ) 硬質樹脂グリップ 発熱量(kW[kcal/h]) 約14(12000) 火口径(Φmm) 35
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m) 3 接手 取付不可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。 ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)