- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- プロパン トーチのおすすめ人気ランキング
プロパン トーチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新138件の「プロパン トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパン 酸素 バーナー」、「プロパンガスボンベ」、「メルトーチ バーナー」などの商品も取り扱っております。
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
使用燃料
プロパンガス
火炎温度(℃)
1500
火炎形状
棒状炎
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料
LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)
(握り付)3
火炎温度(℃)
1500
火炎形状
棒状炎
あらゆる加熱作業に応える本格派!
ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃)
1400
仕様
高温・強力
ホース長さ(m)
3
火炎形状
棒状炎
RoHS指令(10物質対応)
対応
安定した火力で長時間の使用が可能!
小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)
500
連続使用時間
2kgボンベ:約60分
寸法(mm)
バーナー部:840
使用燃料
プロパンガス
ホース長さ(m)
2
火口径(mm)
50
発熱量(kcal/h)
25000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
トラスコ品番
434-5011
全長(mm)
660
質量(g)
1000
ガス圧力(MPa)
酸素:0.4、LPG:0.02
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状
棒状炎
火炎温度(℃)
1200
ホース長さ(m)
2
TKG品番
9-0776-1601
TKG品番(2017)
6-0688-1101
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎形状
棒状炎
火炎温度(℃)
1500
使用燃料
プロパンガス
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎温度(℃)
1500
仕様
プロパンバーナー用火口。適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)
3
接手
取付不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
851-0864
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
自動点火方式を採用。
強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。
火炎温度(℃)
1800
火口径(mm)
60
仕様
一体型、電子着火
トラスコ品番
123-5621
種別
プロパン
質量(g)
1800(ホース含む)
ホース長さ(m)
3
火炎形状
集中炎
ガス消費量(kg/h)
5.5
導管長さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
トラスコ品番
434-4715
全長(mm)
930
質量(g)
1250
ガス圧力(MPa)
酸素:0.5、LPG:0.04
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
トラスコ品番
851-0863
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
プロパンバーナー用ホース(部品)です。
トラスコ品番
818-5113
質量(kg)
2.33
ホース長さ(m)
10
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 !
「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン !
途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ !
床置き出来るスタンド付き!
用途トーチ工法
路面・躯体・下地などの加温、乾燥
仕様
【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/h
セット内容
火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター
長さ(mm)
【火口】大:170/小:150
寸法(mm)
【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800
全長(mm)
火口大付:590、火口小付:565
質量(g)
火口大付:830、火口小付:780
最高使用圧力(MPa)
ホース:2(20bar)
ホース内径(Φmm)
8
適合ガス
LPガス(プロパンガス)
火炎温度(℃)
火口大:1024/火口小:1027
火口径(mm)
【外径/内径】大:70/65、小:50/47
火炎形状
棒状炎
ガス圧力(MPa)
【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35
バルブ
メインバルブ・種火調節バルブ
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。
従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に
火炎温度(℃)
1800
トラスコ品番
769-5438
全長(mm)
780
質量(kg)
1.8
使用燃料
プロパンガス
ホース長さ(m)
3
発熱量(kcal/h)
100000
火炎形状
集中炎
ガス消費量(kg/h)
8.4
火口径(Φmm)
60
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。火口にPB-R7Hを使用しています。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
火炎温度(℃)
1800
全長(mm)
780
使用燃料
プロパンガス
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
60
発熱量(kcal/h)
100000
火炎形状
集中炎
ガス消費量(kg/h)
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応