プロパンガス 容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
127件の「プロパンガス 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパンガスボンベ」、「ガスプロパン庫」、「プロパンガス」などの商品も取り扱っております。
全幅を470mmに抑え、更に全長も1070mmに抑えたコンパクトタイプの運搬車。プロパンガスボンベ10kg~50kgに対応。
質量(kg) 11.5 車輪径(Φmm) 360 高さ(mm) 1070 全幅(mm) 470
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷

HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類 R32 成分 HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数 0 融点(℃) -136 凝固点(℃) -136 関連資料 容器回収シート(0.6MB) 地球温暖化係数(GWP) 675
1本(9kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。 後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。 底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 922×540×1590 付属品 組立用ねじ類 トラスコ品番 127-3839 質量(kg) 27 高さ(mm) 1590 材質(本体) スチール(カラー鋼板) 収納本数(本) 50kg容器2本
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。 LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg) 120
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。 後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。 底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 502×540×1590 付属品 組立用ねじ類 トラスコ品番 127-3784 質量(kg) 20.5 高さ(mm) 1590 材質(本体) スチール(カラー鋼板) 収納本数(本) 50kg容器1本
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg) 120
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。 後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。 底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 427×485×1080 付属品 組立用ねじ類 トラスコ品番 127-5400 質量(kg) 13 高さ(mm) 1080 材質(本体) スチール(カラー鋼板) 収納本数(本) 20kg容器1本
1個
35,880 税込39,468
翌々日出荷

プロパンガス50kgボンベ用運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。スタンダード型です。
高さ(mm) 1480 全幅(mm) 470
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品 可動棚板1枚 材質 本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質 スチール
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合 直径230mm(7000L容器) 材質 スチール 質量(kg) 20 オレンジ 奥行(mm) 480 最大積載荷重(kg) 80 使用車輪(Φmm) 330 全高H(mm) 1460 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB) すくい板(mm) 長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ボンベに手をかけることなくプロパンガス10kgボンベを2本重ねたまま、効率よく運搬することが出来ます。プロパンガスボンベ10kgを1本~2本、20kgボンベを1本積載することが出来ます。
質量(kg) 9.5 車輪径(Φmm) 360 高さ(mm) 1070 全幅(mm) 630
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類 R-32 成分 HFC-32 使用方法 サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。 オゾン破壊系数 0(CFC-11=1) 臨界圧力 5.78Mpa 臨界温度 78.1℃ 沸点(℃) -51.7 密度 液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3 混合比 100 凝固点(℃) -136 地球温暖化係数(GWP) 675 平均分子量 52.0
1本(3.7kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

トラスコ品番 851-3069 材質 アルミ 質量(kg) 4.3 外形寸法(mm) 970×470×540 耐荷重(kg) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 タイヤ外径(mm) 210
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別 外輪タイプ 材質 スチール 幅(mm) 470 全長(mm) 1180 質量(kg) 9.6 奥行(mm) 435 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 200 すくい板幅(mm) 340 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm) 225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ(mm) 1080 全幅(mm) 530 耐荷重(kg) 150 タイヤタイプ エアータイヤ(2.50-4A)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)一般回収ボンベ
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L) 24 仕様 フロートセンサー無し 付属品 銘板シール 質量(kg) 約14.8 規格 FC3 寸法(Φ×高さH)(mm) 311×580 耐圧試験圧力(MPa) 5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として アイボリー 高さ(mm) 1260 キャスター 250Φゴム車×2、100Φゴム車×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)