プロ用 カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
571件の「プロ用 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タジマ カッター」、「工業用カッター」、「電工カッター」などの商品も取り扱っております。
持ちやすいソフトグリップ、プロ仕様の耐久性の高いブレードホルダー
用途紙、布、革などの切断 トラスコ品番 213-3845 全長(mm) 230 材質/仕上 グリップ部:SBS,SEBS樹脂 質量(g) 86 アズワン品番 64-4011-64
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

業界初!オートロックとネジロックの安全Wロック採用! 用途に合わせてロックを変えることができる、プロ仕様の本格派カッター 手にやさしいラバーグリップ採用。 内部材質には錆びないステンレス材!
用途躯体コーキングの剥がしや石膏ボード等の切断に最適 材質(刃) SK2日本特殊鋼材 材質 本体:ポリプロピレン、ステンレス、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 約180 耐荷重(kg) 50 刃幅(mm) 25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭角刃シャープな切れ味!+従来の2倍の持続性! チタンコーティング刃の、プロ仕様カッター!!
材質(刃) チタンコーティング 仕様 ハードケース本体(金属チャンバー、ソリッド形状ラバーグリップ)、クリップ付き刃折りキャップ、3mm径ストラップホール、ブレード1枚、折れ刃線:12本 トラスコ品番 495-7482 寸法(mm) 200×60×17 サイズ S 質量(g) 42 刃長(mm) 80 刃幅(mm) 9 刃厚(mm) 0.4
1個
539 税込593
当日出荷

切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
パールブラック 仕様 オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵 材質 (ボディー)金属製 寸法(mm) 50×190×16 適合替刃 BH23P,BH-21P
1本
989 税込1,088
当日出荷

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・耐久性の良い刃付け角
用途壁紙用・クロス用 サイズ タイプ 白刃 適合替刃・カッター S-50 刃厚(mm) 0.38
1本
719 税込791
当日出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付。カッターは、替刃1枚装着済。
用途紙、布、革などの切断 刃長(mm) プロフェッショナルカッター:62 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断 長さ(mm) 【開閉】183/124 刃長(mm) 62 寸法(幅W×高さH)(mm) 22×35 アズワン品番 64-8342-74
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃 SQZ150003-SBL トラスコ品番 367-9390 全長(mm) 210 質量(g) 312
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
パールブラック 仕様 オートロック、刃析具内蔵 材質 (ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製 寸法(mm) 75×215×27 適合替刃 BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
1本
969 税込1,066
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)電工カッターJ690
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格 J型 ブラック×ホワイト トラスコ品番 813-4969 替刃仕様 J型替刃(0.65mm厚×22mm幅) ロック機構 オートロック式
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
パールブラック 仕様 オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵 材質 (ボディー)金属製 寸法(mm) 50×190×16 適合替刃 BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)
1本
579 税込637
当日出荷

細かい作業に適した刃先30°(AD刃)です。 高級ステンレスホルダーです。 左右対称デザインで左利きにも対応できます。
用途事務・軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業まで。 規格 AD型 シルバー 仕様 オートロック式、左右両用、(対応刃)AD刃 付属品 AD刃1枚付 トラスコ品番 381-9213 全長(mm) 136 質量(g) 32 タイプ AD刃 刃厚(mm) 0.38 アズワン品番 64-8254-34 適合替刃 BAD-21P
1個
599 税込659
当日出荷

刃と本体の隙間から生じるブレをなくしたプロ仕様カッター! 刃のガタつきが無いため今まで以上にまっすぐ切れます。 力を入れて切り込んでも折れにくく、安全安心に使えます。 付属の鋭角30℃刃は驚異の切れ味!(他社市販のS型替刃、小型刃も使えます) クロスや壁紙、革製品のカット。 樹脂材の切削、彫刻、クラフト、プラモデル制作、手芸、裁縫などに。
仕様 替刃3枚付き 材質 本体:ダイキャスト(亜鉛棒金)、スライダー:POM樹脂 全長(mm) 145 質量(g) 60 材質(刃) SK2-Cr
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。 細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。 先端に針もセットできます。 BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 127×6×6 色(本体) シルバー 適合替刃 デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
739 税込813
当日出荷

洗練されたデザインと、力のかけやすい形状を追求。滑りにくいラバー付グリップタイプ
付属品 特専黒刃1枚
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。 全長(mm) 170 付属品 ブレード3枚 質量(g) 200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品 バイメタルブレード1枚 寸法(mm) 170 質量(g) 160 適合替刃 10504240、10505823、10504249、10504250
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

エンドキャップが本体から外れない構造。スクリューロック式。 ボディーは強化ABS樹脂製、ブレードガイドはステンレス製。 エンドキャップが本体から外れない構造になっており紛失しにくくなっています。
付属品 バイメタルブレード×1枚 刃幅(mm) 18 サイズ(mm) 170
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り 刃渡り(mm) 360
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格 L型 ブラック×ホワイト トラスコ品番 796-4102 替刃仕様 L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ロック機構 オートロック式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷