プーリ 軸穴径のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
5,990件の「プーリ 軸穴径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリー 軸 穴 加工」、「アルミプーリー」、「丸ベルト プーリー」などの商品も取り扱っております。
1個
2,788 税込3,067
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形 A 溝数 1 下穴径(Φmm) -
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)




溝はテーパー状になっています。 六角穴付ネジで固定してあります。 このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。 YM-61モーターにも取付はできます。 ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm) 6.34 全長(mm) 14 外径(Φmm) 16
1個
269 税込296
当日出荷

1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形 B 材質 JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250 種類 Vプーリー
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形 A 溝数 1 下穴径(Φmm) -
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。 寸法W(mm) 20 種類 ブッシングプーリー 溝数 1 適合ベルト A、SPA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形 A 溝数 2 下穴径(Φmm) -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質 JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類 Vプーリー 溝数 1 リム幅w(mm) 17 ハブl(mm) 30 ハブs1(mm) 13 溝の形 M
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
419 税込461
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)