プーリーリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
156件の「プーリーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリーリンク」、「丸ベルト」、「バンドソー部品」などの商品も取り扱っております。
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーリンク 鉄
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。 材質(本体) SWRM 種類 滑車 使用荷重(kg) 20 使用ロープ径(mm) 10~12 表面処理(本体) クロメートメッキ アズワン品番 64-8270-69 材質(スプリングゲート) SUS304 材質(滑車) ポリプロピレン 色(車輪)
1個
879 税込967
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質 ポリウレタン 種類 丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質 ポリウレタン タイプ #480(標準品)エンドレス 種類 丸ベルト 硬度 85 抗張力 410(N/本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

適合機種 バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F・222・22F 質量(g) 50 トラスコ品番 376-0260
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 2.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。 材質(本体) SUS304 種類 滑車 使用荷重(kg) 30 表面処理(本体) バレル研磨 材質(スプリングゲート) SUS304 材質(滑車) ポリプロピレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けかんたんでスムーズに移動できます。
用途ネット、シートの吊り金具に 材質(車輪) ポリプロピレン 種類 滑車 外枠径(mm) 7 車幅(mm) 21 材質(車材) ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
7,398 税込8,138
3日以内出荷

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形 1.5GT ベルト幅(mm) 2.5 ピッチ(mm) 1.5 材質(本体) クロロプレンゴム 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) アラミドコード ベルト厚(mm) 1 タイプ 標準 寸法PLD(mm) 0.23 種類 GTベルト ベルト呼び幅 2.5
1個
259 税込285
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 1.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 16
1本
特価
469 税込516
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)


1個
940 税込1,034
当日出荷


樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 848-5589 内径(Φmm) 45 線径(Φmm) 2
1個
129 税込142
当日出荷

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質 ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m) 10 硬度 92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)