プール試験紙のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「プール試験紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ppm測定器」、「カルキ測定」、「プール 残留 塩素 測定」などの商品も取り扱っております。
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプ スティックタイプ
1個(100枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

対象の液体に2秒間漬けた後、パッド部分とケースに付いているカラーチャートとの比較で測定が可能です。 操作が容易で、早い結果判定
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 pH測定有効範囲 1.0~14.0 幅(mm) 6 長さ(mm) 80 変色切片数 4 タイプ スティック 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
749 税込824
当日出荷

残留塩素濃度を測定する試験紙です。 ●SPT-50は3項目の測定が可能で、プールの水質チェックに適しています。
1箱(100枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(100枚)
5,210 税込5,731
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm) 6 長さ(mm) 80 タイプ スティックタイプ 材質(ケース) プラスチック
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析 TGK品番 567-44-01-32 測定範囲(ppm) 25~200 標準変色表間隔 25、50、100、200 長さ(mm) 40 幅(mm) 7 アズワン品番 63-1236-95
1箱(300枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプ ロールタイプ 幅(mm) 8 長さ(m) 5 使用方法 試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(6本)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品 単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 材質 (本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀 寸法(mm) 幅234×高さ36×奥行22 ホワイト 測定範囲 0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L 材質(本体) ABS、PE、白金、塩化銀 質量(g) 約82(電池を含む) 電源(V) DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 36×234×22 電源 DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 測定範囲(mg/L) 0~0.80 測定回数 5000回 測定対象 遊離残留塩素(水道水限定) 最小目盛 0.05mg/L 保証期間 1年 耐水性 防滴IPX5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

操作が容易で、結果がすぐ分かります。 対象の液体に2秒間漬けた後、パッド部分とケースに付いているカラーチャートとの比較で測定が可能です。
測定回数 25回 主な用途 飲料水、排水などの水質測定
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変色が長く保持されます。
仕様 プラスチックケース入 材質 PP(ポリプロピレン) 長さ(mm) 60 幅(mm) 5 タイプ スティックタイプ
1ケース(100枚)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容 本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、。試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 精度 ±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF 2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理 DPD法 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定項目 反応時間 検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。 ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。 スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しており、毛細管現象あなく有害なサンプルでも指を濡らすことはありません。 100回テスト分が1個のケースに入っています。
トラスコ品番 194-8110 長さ(mm) 90 幅(mm) 5 質量(g) 92 基材 PLA(ポリ乳酸) 測定範囲(ppm) 0-0.5-1-3-4-5-10-20 アズワン品番 64-8699-92
1ケース(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
付属品 スペアロール 幅(mm) 5.5 長さ(m) 4.57 測定範囲(ppm) 10~200 アズワン品番 61-8517-61
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に 種別 No.1 タイプ 錠剤
1箱(50錠)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 測定範囲(mg/L) 0.05~2.0 本体寸法(mm) 67×34×157 本体質量(g) 300(ケース含) 測定方法 DPD法 セット内容 残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板 0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 取扱説明書 (0.42MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 取扱説明書 (0.22MB)
1箱(100回分)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素や消毒剤の有効塩素を測定できます。試薬部分と標準色を一緒に浸すので、着色した水や濁った水でも測定できます。
用途工程管理・品質管理、飲料水検査、教材・自由研究、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤) タイプ スティック 測定時間 10秒 測定目盛(mg/L) 2、5、10、15、25
1箱
2,998 税込3,298
当日出荷