- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ヘアライナーのおすすめ人気ランキング
ヘアライナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新109件の「ヘアライナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研磨工具」、「平面加工機」、「日東工器 ヘアライナー」などの商品も取り扱っております。
ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
用途各種仕上用
仕様
電動式、二重絶縁
付属品
仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)。六角棒スパナ:4mm×1本
トラスコ品番
116-6425
質量(kg)
3.1
ベルト幅(mm)
60
電源(V)
AC100 50/60Hz
ベルト長さ(mm)
265
定格電流(A)
5.2
定格消費電力(W)
510
定格時間(分)
30
ベルト寸法(mm)
60×265
キャブタイヤコード(m)
2.5
無負荷ベルト周速(m/min)
940
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。
研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに
回転数(min-1[r.p.m])
7000
付属品
1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド
寸法(mm)
170×115×100
質量(kg)
1.1
空気消費量(L/min)
300
使用空気圧力(MPa)
0.62
ローラーサイズ(mm)
60×50Φ
空気接続口
PT1/4
ベルト寸法(mm)
60×260
使用ホース径(Φmm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。
付属品
研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター
質量(kg)
1.25
本体寸法(mm)
100×115×200
使用空気圧力(MPa)
0.49~0.68
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト速度(m/min)
800
空気消費量(m3/min)
0.3
ベルト寸法(mm)
60×265
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。
スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。
用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業
定格時間(分)
30
付属品
ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。
建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。
仕様
電動式
付属品
研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ
トラスコ品番
138-8151
質量(kg)
1.6
ベルト幅(mm)
60
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
210
回転数(min-1[r.p.m])
3500
ベルト長さ(mm)
260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×205×122
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト寸法(mm)
60×260
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。
保持しやすい補助グリップ付き。
研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。
キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。
付属品
ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2
ベルト幅(mm)
76
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
7.1
電源(V)
AC100
消費電力(W)
680
回転数(min-1[r.p.m])
約28000
ベルト長さ(mm)
457
コード長さ(m)
約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(本体)140×150×265
本体質量(kg)
約2.4
ベルト幅W×長さL(mm)
約76×457
ベルト速度(m/s)
約3.6
ベルト速度(m/min)
220
定格時間(分)
30
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
研削巾(50mm)ステンレスヘアライン加工に!
一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までに丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。
ベルト長さ(mm)
470
ベルト幅(mm)
50
無負荷ベルト周速(m/min)
1220
付属品
ダイナミックベルトC-01(10本)、サンディングベルトA-120(10本)、スピードコントローラーPS1000(1台)、T型レンチ(1丁)
電圧
100V 6.2A
本体質量(kg)
3
定格時間(分)
30
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。
用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。
砥材
C砥材(黒色炭化珪素砥粒)
ベルト幅(mm)
60
ベルト長さ(mm)
265
幅W×全長(mm)
60×265
RoHS指令(10物質対応)
対応
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4400
使用電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)
7.6
コード長さ(m)
2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
390×170×120
使用砥石
95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)
外径95×内径74×幅50
電動機
単相交流直巻整流子電動機
付属品
TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1
質量(kg)
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W)
900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
10
回転速度(min-1[r.p.m])
5400
定格時間
30分
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。
付属品
研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー
質量(kg)
1.8
ベルト幅(mm)
60
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
400
ベルト長さ(mm)
265
本体寸法(mm)
100×123×240
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト速度(m/min)
300
胴径(Φmm)
57
ベルト寸法(mm)
60×265
定格使用時間(分)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。
平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。
研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。
研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨
質量(kg)
1.25
付属品
研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト寸法(mm)
60×260
空気消費量(m3/min)
0.30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×170×115
ホイール回転数(min-1[r.p.m])
7000
仕様
エアー式
トラスコ品番
138-8142
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
まるで彫刻刀のように扱えます。
お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。
研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。
ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。
金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
トラスコ品番
296-0770
質量(kg)
1.26
電源(V)
AC100
消費電力(W)
210
回転数(min-1[r.p.m])
7000
コード長さ(m)
2
定格電流(A)
2.1
ホイール直径(Φmm)
50~60
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。
トラスコ品番
837-0498
セット内容
一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ
質量(kg)
1.67
消費電力(W)
350
電源
AC100V
定格電流(A)
3.5
電源コード(m)
2.4
ベルト寸法(mm)
60×260、60×260mm
2018年トラスコ掲載ページ
5 0315
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。
研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨。
金属の焼け取りや傷取り。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
外径(mm)
(ホイール)45~60
トラスコ品番
296-0761
幅(mm)
(ホイール部)15~25
全長(mm)
230
質量(g)
965
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.15
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨
消費電力(W)
220
コード長さ(m)
2
ベルト寸法(mm)
60×260
セット内容
本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)
質量(kg)
1.6(入力コード含む)
定格周波数(Hz)
50/60
モーター
単相直巻整流子モーター
定格入力電圧(V)
単相100
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
100×205×112
速度
ベルト速度:580mpm
定格入力電流(A)
2.2
アズワン品番
65-2354-93
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
一体成型されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替える事で、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早く綺麗に仕上がります。
作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しました。
用途ステンレス・アルミの研削・仕上げ、ヘアライン加工作業
電圧(V)
100
電流(A)
11
ベルト速度(m/min)
1100
定格時間(分)
30
質量(kg)
5.4
付属品
ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、スパナ×1丁
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)
150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)
(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ディスク)2800/3400
電源(V)
単相100
電圧(V)
100
定格電流(A)(50/60Hz)
5.2/4.7
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×210×290
付属品
エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)
17
トラスコ品番
781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷