ヘアライン 研磨のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
276件の「ヘアライン 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研磨剤 スコッチ」、「スポンジ 研磨剤なし」、「ステンレス ヘアライン 研磨」などの商品も取り扱っております。
工業用パッドの1枚個装タイプです。研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。 仕上がり相当番手 60 トラスコ品番 829-1861 材質 砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド 長さ(mm) 230 幅(mm) 150 栗色 質量(g) 67 2018年トラスコ掲載ページ 5 1327
1個
579 税込637
当日出荷

ヘアラインパッドのコシのある原反はへたりが少なく、また、特殊散布処理により砥粒がしっかりと保持されているため、被研磨物へのなじみ・引っかかりがよく、ヘアラインが楽に入れられます。サビ取り・ケレン作業・コンクリートのクリーニングに使われています。
用途ヘアライン ケレン用 粒度 #60 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 170-3692 砥材 A(酸化アルミニウム) 質量(g) 67 グレード - アズワン品番 2-7694-01
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。 材質 砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド 長さ(mm) 230 幅(mm) 150 2018年トラスコ掲載ページ 5 1327
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm) 115×150
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度 #320 寸法(mm) 150×230 赤茶 砥材 A(酸化アルミニウム) グレード VF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度 320 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約8 赤茶 砥材 酸化アルミニウム 適合材 鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
用途細仕上げ 粒度 #400 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 114-7814 砥材 S(シリコンカーバイト) 質量(g) 32 グレード SF アズワン品番 2-7694-07
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
当日出荷

研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし こげ茶 研磨材の構造 不織布
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ 粒度 #800 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 126-6390 砥材 S(シリコンカーバイト) グレード UF
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨力に優れ、塗装・酸化膜の剥離に最適です。また、ステンレスのヘアライン加工にも使われています。
用途ヘアライン加工 塗装、被膜剥離 粒度 180 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約10 黄土 砥材 酸化アルミニウム 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。 寸法(mm) 150×230 質量(g) 32
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繊維が太く、強靭、かつ、耐久性があります。鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、及び頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。
用途付着物除去 粒度 #280 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 126-6357 赤茶 砥材 A(酸化アルミニウム) 質量(g) 32 グレード F アズワン品番 2-7694-06
1箱(20枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 150×230×約8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。 汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。 洗剤を併用するとより効果的です。業務用。
用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。 種類 ナイロンたわし トラスコ品番 454-9414 材質 ナイロン・合成研磨粒子付 厚さ(mm) 約10 寸法(mm) 150×230 質量(g) 23 アズワン品番 2-7505-01
1個
239 税込263
当日出荷

抜群の研磨力(#150)があり、しかも強力な繊維で長寿命を誇ります。目詰まりのないオープン構造のため、サビ取り、塗装はがし、ステンレス、アルミなどの粗目の仕上げに最適です。
用途粗目仕上げ 塗装はがし ヘアライン 粒度 #150 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 126-6331 砥材 A(酸化アルミニウム) 質量(g) 134 グレード C 適合材 ステンレス アズワン品番 2-7694-02
1箱(5枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
用途ヘアライン 皮膜剥離 粒度 #180 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 126-6349 砥材 A(酸化アルミニウム) 質量(g) 67 グレード CP-M アズワン品番 2-7694-03
1箱(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
グレー 寸法(mm) 82×118 トラスコ品番 819-2251 アズワン品番 2-7694-11
1個
999 税込1,099
当日出荷

イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(100mL)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。お好みのサイズに切ってご使用いただけます。柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。男性の手の平にぴったりのサイズです。
用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離 仕上がり相当番手 100~120 トラスコ品番 836-3337 材質 砥材:酸化アルミニウム 長さ(mm) 150 幅(mm) 100 質量(g) 40 2018年トラスコ掲載ページ 5 1328
1セット(5枚)
3,500 税込3,850
当日出荷