- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ヘキサゴンソケット インチのおすすめ人気ランキング
ヘキサゴンソケット インチのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新441件の「ヘキサゴンソケット インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インチ工具 六角 ソケット」、「ラチェット ソケット 六角」、「六角 ボックス」などの商品も取り扱っております。
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
50
仕様
インチサイズ
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
45
仕様
インチサイズ
ハンドソケット用のヘックスソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
396-4442
セット内容
3HB-03(3/32)、04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)
種別
インチ
質量(kg)
0.51
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
差込角(inch)
3/8
トラスコ品番
853-1570
先端形状
ヘキサゴン
いじり止め穴有無
無
1セット
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ(inch)
(六角)9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質
クロームバナジウム鋼、クロームメッキ仕上げ
形状
六角
差し込み穴(mm)
3/8インチ(9.5mm)角
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
100
タイプ
強力タイプ
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)
9.5
インパクトソケット
差込角(mm)
19.0
全長(mm)
62
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに
差込角(mm)
9.5
セット内容
3mm・4・5・6・7・8・10・12
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(mm)
9.5
付属品
ピン・リング
寸法D(mm)
22
御手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途六角穴付ボルトに使用
トラスコ品番
406-7126
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(9点)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
396-4370
セット内容
ソケット内容(インチ):ヘキサゴン:3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)エクステンションバー(305:75mm)
質量(kg)
1.8
1セット(10点組)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)
9.5
付属品
ソケットホルダ
先端形状
ヘキサゴン
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
100
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(mm)
12.7
寸法L(mm)
60
寸法D(mm)
25
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
差込角(mm)
12.7
材質
クロムバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴付きボルトのインチサイズに対応しています。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16インチ
材質
ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)
9.5
1セット(9個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷