ヘクサゴンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
381件の「ヘクサゴン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘキサゴンソケット 9.5」、「ヘキサゴンソケット」、「六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 差込角(mm) 9.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ヨーロッパ車に多い7mmが入っています。
寸法L(mm) 48 寸法A(mm) 17.9 寸法B(mm) 13.8 寸法C(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm) 12.7 材質 クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm) 9.5 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理 3価ホワイト 材質 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1個ほか
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 寸法L(mm) 45 仕様 インチサイズ
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
309 税込340
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm) 6.35 全長(mm) 25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに 差込角(mm) 9.5 セット内容 3mm・4・5・6・7・8・10・12 材質 ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm) 210(ホルダー) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,198 税込2,418
当日出荷

サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
1セット(6本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状 トルクス 本数 1 両頭機能 片頭
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)





1袋(5個)ほか
889 税込978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)