- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- ヘッジトリマー 刈払機のおすすめ人気ランキング
ヘッジトリマー 刈払機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「ヘッジトリマー 刈払機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜地 草刈機」、「畦刈トリマー」、「バリカン式刈払機」などの商品も取り扱っております。
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)
7(生木)
付属品
シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)
ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)
上向:47度/下向:47度
【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】。【高い安全性】。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】。切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】。刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】。刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】。取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】。加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。
仕様
【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27
付属品
草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1
取付方式
ギヤケース差替式
適合パイプ径(Φmm)
ポール外径:24/25/25.4/26
刈込み幅(mm)
有効300
最大切断径(Φmm)
生木約7
本体寸法(mm)
600×260×115
質量(kg)
1.8
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが300ミリの軽量タイプなので、高い所もラクラク剪定できます。
ブレード長さ(mm)
300
適合本体
PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2115×97×137
刈込み幅(mm)
500
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
低速:1000、中速1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)
18
カット数
低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
刈込み幅(mm)
有効400
最大切断径(Φmm)
生木約7
本体寸法(mm)
700×260×115
質量(kg)
1.9
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)
2
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。
生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。
先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。
ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
仕様
ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
セット内容
ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)
2.7 (各ヘッド取付時)
色
ホワイト
ピッチ(mm)
3
電流(A)
1.5
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50/60Hz)
切断能力(mm)
ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)
約300
板厚(mm)
0.9
絶縁方式
回二重絶縁
振幅数(min-1[回/分])
約1500
定格時間
30分
ストローク長(mm)
ガーデンソー:約20
ストローク数(min-1)
ガーデンソー:約2500
刃渡り(mm)
210
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
¥22,880
税込¥25,168
4日以内出荷
アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。
排気量(cm3)
21.7
スパークプラグ
NGK BPM7Y
電源タイプ
エンジン式
お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが615mmのロングタイプで、奥の奥まで手が届きます。広い範囲の剪定作業に最適です。角度可変タイプで、90°まで角度の調整が行えます。
ブレード長さ(mm)
615
適合本体
PHT1200EZ、PHT1500EZ
角度可変
90°
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
刈込み幅(mm)
600
最大切断径(Φmm)
18
ストローク数(min-1)
低速:1000、中速1800、高速:2200
カット数
低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2050×230×1784.0
質量(kg)
4
付属品
ブレードカバー・六角棒スパナ
電源タイプ
充電式
伸びる、届く、楽らくせん定
家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1887×172×194
刈込み幅(mm)
300
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
1800
最大切断径(Φmm)
15
カット数
3600
軽量18Vバッテリスプリットモーター部
省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料
(4.2MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
この1台で植木の剪定も下草の刈り払いも高い所の刈り込みも出来ます。ポールは1.6~3m伸縮可能。無段階調整なので好きな長さで作業ができます。180度の首振り機能がついていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。10m延長コード付きです。
用途高い庭木や生垣の刈り込み。下草刈りにも。
付属品
防護メガネ、肩かけベルト、10m延長コード
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC100
刃長(mm)
300
本体寸法(mm)
1670×95×110
連続使用時間(分)
約20
シャフト長さ(mm)
1670~3000
アズワン品番
64-8900-67
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。
刈り幅(mm)
210
最大切断径(Φmm)
10
仕様
スタンダード刃
トラスコ品番
379-9239
質量(kg)
1.4
電流(A)
0.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1220~1480×76×139
電源コード(m)
0.25
首振角度(°)
120
延長コード(m)
10
電源タイプ
AC電源式
駆動方式
両刃駆動
ストローク数(min-1)
1600
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。
下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。
AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm)
切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。
両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
セット内容
本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
電流(A)
1.5
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約1500
刈込み幅(mm)
約300
角度調整範囲
9段階(毎段18度)
絶縁方式
回二重絶縁
材質(刃)
特殊鋼/クロムコーティング
定格時間
30分
電源タイプ
AC電源式
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
2345~3000×85×130
1台
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)
600
刃長(mm)
600
最大切断径(Φmm)
4
タンク容量(L)
0.4
付属品
保護メガネ、付属工具
質量(kg)
4.5
タイプ
2サイクル
燃料混合比
25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
電源タイプ
エンジン式
スタート方式
リコイルスタート
排気量
23cm3(cc)
運転時間(分)
(目安)約30分
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り
ストローク数(min-1)
1300
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
160
機構
チルト機構
材質
高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
付属品
刃カバー付、10m延長コード付
仕様
スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造
全長(mm)
1700
刃長(mm)
350
刃数
10
質量(g)
2650
電源タイプ
AC電源式
適合替刃
DKW-35-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:15
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷