- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- ヘッジトリマーのおすすめ人気ランキング
ヘッジトリマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新321件の「ヘッジトリマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式ヘッジトリマー」、「電動ヘッジトリマー」、「エンジンヘッジトリマー」などの商品も取り扱っております。
細い枝、玉造の剪定に
本体を保持しやすい新形状ボディ
低振動。両刃駆動。
スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1500
ストローク量(mm)
18
刈込み幅(mm)
210
最大切断径(Φmm)
10
電源(V)
単相100
電流(A)
0.9
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
長さ(mm)
454
付属品
ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)
仕様
刃物/スタンダード刃
延長コード(m)
10
質量(kg)
0.85
電源タイプ
AC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)
600
刃長(mm)
600
最大切断径(Φmm)
4
タンク容量(L)
0.4
付属品
保護メガネ、付属工具
質量(kg)
4.5
タイプ
2サイクル
燃料混合比
25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
電源タイプ
エンジン式
スタート方式
リコイルスタート
排気量
23cm3(cc)
運転時間(分)
(目安)約30分
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
刃長(mm)
360
電源タイプ
AC電源式
関連資料
(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
伸びる、届く、楽らくせん定
家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1887×172×194
刈込み幅(mm)
300
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
1800
最大切断径(Φmm)
15
カット数
3600
刈込幅380mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
堅い枝の剪定に最適な耐久性・強度・粘り強さUPした鍛造刃付けブレード
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
電源(V)
単相100
消費電力(W)
350
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
671×186×168
刈込み幅(mm)
380
電流(A)
3.7
ストローク量(mm)
28
質量(kg)
2.1
最大切断枝径(Φmm)
17
駆動方式
両刃駆動
ストローク数(min-1)
1900
付属品
ブレード380mm特殊刃<強力刃>(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
電源タイプ
AC電源式
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)
260
ストローク数(min-1[回/分])
1250
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
10
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比200g減。
仕様
片刃/ショート
質量(kg)
4
ブレード長さ(mm)
575
電源タイプ
エンジン式
排気量(cm3)
21.7
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2115×97×137
刈込み幅(mm)
500
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
低速:1000、中速1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)
18
カット数
低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り
ストローク数(min-1)
1300
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
160
機構
チルト機構
材質
高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
付属品
刃カバー付、10m延長コード付
仕様
スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造
全長(mm)
1700
刃長(mm)
350
刃数
10
質量(g)
2650
電源タイプ
AC電源式
適合替刃
DKW-35-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:15
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
100Vコード式、ハイパワー420W
不意の作動による怪我を防ぐ2ステップスイッチ
ダイヤモンド研磨刃使用
エルゴノミクス
ブレードの先端プロテクターで壁際でも安全にトリミング
延長コードは付属していません
用途生垣の刈込み
付属品
450mmブレード(本体装着済み)、ブレードカバー、フック(本体装着済み。接続する延長コードが外れないように使用)
質量(kg)
2.6
電源(V)
100(50-60Hz)
電力(W)
420
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
803×187×160
コード長さ(m)
0.4
刈込み幅(mm)
450
ストローク数(min-1[回/分])
1700
電源タイプ
AC電源式
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切断枝径(Φmm)
16(切断材料によって異なります)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1500
ストローク量(mm)
18
刈込み幅(mm)
260
最大切断径(Φmm)
(枝)10
電源(V)
100
電流(A)
0.9
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
刃の種別
スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
502×90×118
付属品
刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能
二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ
延長コード(m)
10
質量(kg)
0.89
電源タイプ
AC電源式
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
刃長(mm)
400
電源タイプ
AC電源式
関連資料
(2.63MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)
1.8
色
サンドベージュ×オレンジ
定格電圧(V)
10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
685×188×169
ブレード長さ(mm)
350
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約130
端子
Type-C
運転時間
22分(無負荷時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
庭木の剪定、生垣の刈り込みに。三面研磨刃でシャープな切れ味。両刃駆動でスムーズな刈り込み。
用途お庭のお手入れに入門タイプ。生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。
刈込み幅(mm)
350
消費電力(W)
300
延長コード(m)
10(付属)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
175×680×170
仕様
枝受けトレー付
本体質量(kg)
2
電源タイプ
AC電源式
無負荷ストローク数(min-1)
約1800
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。
下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。
AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm)
切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。
両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
セット内容
本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
電流(A)
1.5
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約1500
刈込み幅(mm)
約300
角度調整範囲
9段階(毎段18度)
絶縁方式
回二重絶縁
材質(刃)
特殊鋼/クロムコーティング
定格時間
30分
電源タイプ
AC電源式
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
2345~3000×85×130
1台
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
タイプ
刈刃:片刃
使用燃料
やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)
2
燃料タンク容量(L)
0.39
スロットル方式
固定スロットル
スパークプラグ
BPM8Y
始動方式
Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプ
エンジン式
混合比
50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm3)
21.2
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ
ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます
Rスタート付き
ブレード長さ(mm)
両刃600
燃料タンク容量(L)
0.4
付属品
保護メガネ
質量(kg)
4.6
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1012×244×214
エンジン形式
2サイクルエンジン
電源タイプ
エンジン式
スタート方式
Rスタート
排気量
23cc
運転時間(分)
(満タン)30
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
生垣の剪定に便利な片刃タイプ
750mmのロング刈刃で作業がはかどります
Rスタート付
ブレード長さ(mm)
片刃750
燃料タンク容量(L)
0.5
付属品
保護メガネ
質量(kg)
5.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1070×355×218
エンジン形式
2サイクルエンジン
電源タイプ
エンジン式
スタート方式
Rスタート
排気量
23cc
運転時間(分)
(満タン)30
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)
7(生木)
付属品
シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)
ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)
上向:47度/下向:47度