- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ヘッドライトコントローラーのおすすめ人気ランキング
ヘッドライトコントローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新128件の「ヘッドライトコントローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明る さ センサー スイッチ」、「光 感知センサー」、「後付 オートライト」などの商品も取り扱っております。
自動的にヘッドライトのみを消灯させるので、面倒なスイッチ操作から解放されます。
用途ヘッドライトを自動で消灯
適合車種
アルファード/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30 、ヴェルファイア/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30、ヴォクシー/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、エスクァイア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、ノア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、C-HR/年式R2/8~/型式NGX10.50/ZYX10、プリウス/年式R2/7~/型式ZVW5#、プリウスPHV/年式/R2/7~/型式ZVW52、ハイエース/年式R2/5~/型式GDH2##/KDH2##/TRH2##、ランドクルーザープラド/年式R2/8~/型式GDJ15#/GRJ15#/TRJ150
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!。周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!。サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載!
関連資料
ダイハツ ホンダ マツダ
カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション
用途車種別専用ハーネスシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
13日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類
工作キット
接点構成
1a接点
センサー
Cdsセル(Φ5)
電源電圧(V)
DC9(DC9~12可)
動作モード
2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約18
待機電流
約2mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×59×18
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ドアロックでドアミラーを格納、アンロックでドアミラーを復帰します。
降車後にドアミラーを格納しますので、降車時の後方安全確認も行えます。
又、キー検出線を接続する事で、走行中の誤作動を防ぎます。
使用電源(V)
12
保証期間
1年
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。
H4バルブ車両のほとんどに利用できます。
取付幅(mm)
(スイッチ)22
周囲の明るさに応じて、スモール・ヘッドライトの点灯・消灯を自動的に行います。エンジンを停止させると自動で消灯しますので、消灯忘れ防止にも効果あります。信号待ちなど、サイドブレーキ操作に連動させてヘッドライトを一時的に消灯できます。スイッチひとつの簡単操作でいつでもノーマル状態へ戻せます。独立調整式なのでスモール / ヘッドライトの点灯・消灯タイミングをそれぞれで設定可能です。
用途ヘッドライト、スモールライトの点灯し忘れ、消し忘れ防止。
周囲の明るさを検出して、LEDの光でお知らせします。
「明るい時にON」「暗い時にON」の2つのモードから選ぶことができます。
LEDの光り方は、5秒間隔の点滅から常時点灯までの間で設定できます。
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
動作時 約8(最大)、待機時 約0.4(LED消灯時)
電源電圧(V)
DC3-5(要安定化)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
オーディオレス車のステアリングスイッチはボリューム以外のボタンがマルチインフォメーションディスプレイの 操作用に割り当てられており、ディーラーオプションナビ等を取り付けた場合は【ボリューム以外のボタン】は連動しませんでしたが、本製品を装着する事でマルチインフォメーションディスプレイ用のステアリングスイッチをボリュームのUP/DOWNだけでなくSEEKのUP/DOWNやソースの変更等に使用できるようになりますのでディーラーオプションナビ又は、ステアリングスイッチ連動機能のある市販ナビゲーション装着時にもステアリングスイッチを有効活用して頂けるようになります。
ACCをOFFにした時のモードを維持しますので、乗車の度に煩わしい操作を行う必要がございません。
適合車種
ヴォクシー 8#系(H26/2~)、エスクァイア 8#系(H26/11~)、ノア 8#系(H26/2~)
1個
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷