- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)
- ヘッドライトポリッシャーのおすすめ人気ランキング
ヘッドライトポリッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新103件の「ヘッドライトポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 ポリッシャー 電動」、「コードレスポリッシャー」、「小型 ポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き
スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り
持ちやすいピストルグリップ
仕様
回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
130
質量(kg)
0.6
ねじ径
パッド:5/16”-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.5
ディスク径(Φmm)
75
オービットダイヤ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システムです。
本キットには、専用エアツール、研磨材、コンパウンド、コーティング剤が含まれており、レンズ表面の汚れや小傷を効率的に除去するだけでなく、クリーニング後の状態を維持することができます。
特性
傷消し
セット内容
【研磨剤】3Mフッキットパープルプラス サンディングディスク 30272(P500)×50枚。3Mフッキットパープルプラス サンディングディスク 30260(P800)×50枚。3Mフッキットトライザクト フィニッシングディスク 02091(P1000)×15枚。3Mフッキットトライザクト フィニッシングディスク 02087(P3000)×15枚。【コンパウンド】3Mウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム 35949(150mL)×1本。3Mウルトラフィーナ コンパウンドHG 35969(150mL)×1本。【パフ】3Mフォームバフィングパッド PN13258×2枚。3Mフォームポリッシングパッド PN05726×2枚。【コーティング剤】3Mヘッドライトコーティング 38060(50mL)×1本、スポンジ30個。【中間パッド】3Mフッキット中間ソフトパッド 05771×2枚。【サンダーポリッシャー】3Mヘッドライト用サンダー 28353×1台。3Mヘッドライト用ポリッシャー 28354×1台
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
回転数(min-1[r.p.m])
3200
仕様
シングルアクション
付属品
PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)
全長(mm)
178
質量(kg)
0.88
空気消費量(L/min)
141
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
パッドサイズ(Φmm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.5MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
オータビルサイズが3mmに変更になりました。
非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
付属品
エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み
全長(mm)
115
質量(g)
450
ねじ径
(エアー入口)1/4
エアーホース内径(Φmm)
(推奨)4.8以上
空気消費量(m3/min)
0.26
振動数
(無負荷)7500
使用エアコンプレッサ
(推奨)3相200V、2.2kW以上
排気方向
後方
パッドサイズ(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用空気圧(kPa)
(推奨)620
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品
専用スポンジ×30
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.05L
使用可能目安
約20台分
危険物の性状
非水溶性
1本(50mL)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品
ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)
80
厚さ(mm)
10
内径(Φmm)
9
取付け方法
マジック式
危険物の類別
非危険物
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4500
仕様
シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品
50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ
全長(mm)
135
質量(g)
580
使用空気圧力(MPa)
0.55
取付ねじ
M6
空気消費量(m3/min)
0.37
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
5
パッドサイズ(Φmm)
50
取扱説明書
(10.0MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
狭所や曲線のポリッシングに最適
作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)
160
幅(mm)
79
質量(kg)
1.5(バッテリ含)
高さ(mm)
256
電源(V)
直流18
取り付け工具
ポリッシャ80mm/サンダ50mm
適合バッテリー
A-60442・A-60464
1充電当たりの作業量
約37分
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)
約148
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)
100
電流(A)
0.6
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1.6
付属品
スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。
ポリッシャー専用の低速タイプです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2000
トラスコ品番
836-1754
セット内容
パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F)
全長(mm)
132
空気消費量(m3/min)
0.42
ホース取付口
NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
8以上
アズワン品番
65-2021-74
ねじ径(Φmm)
6
排気方向
下方
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品
ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)
312
高さ(mm)
231
質量(g)
1860
奥行(mm)
190
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1
パッド径(Φmm)
152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)
45
電源コード(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)
約1.7
タイプ
ダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×148×195
使用電源(V)
AC100
定格時間(分)
30
偏芯量
5mm
パッド径(Φmm)
152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
6mm幅/ラバーベース付きスポンジポリッシャー:Φ125mm
自動車のワックスのばし、ガラス、タイル、樹脂、金属の汚れ落としなどに!
ボンネットを取り付けて、自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに!
外径(Φmm)
125
危険物の類別
非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用
ペーパー寸法(mm)
75
バフサイズ(Φmm)
80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
空気消費量(m3/min)
0.16
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
135
質量(g)
600
付属品
80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番
398-1487
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
能力(mm) ウールパッド
180
能力(mm) スポンジパッド
180
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)
210
質量(kg)
2.0
ワックス・磨きに使える取り替えセット!!
耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質
ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用。仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
セット内容
ワックスがけ用バフ×2枚。仕上げ用バフ×1枚
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。
低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番
283-0787
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
210
電源
AC100V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])
0~2500/0~7500(Low/High)
オービットダイヤ(mm)
5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
72×178×190
質量(kg)
本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14
連続使用時間(分)
約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。
バッテリー電圧(V)
DC12
バッテリー容量(mAh)
2000
AC電源アダプタ(V)
AC100(50/60Hz)
ACアダプタ(定格出力)
DC12V
充電時間(時間)
最大約6
付属品
電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き
仕様
ダブルアクション
関連資料
CP80(分解図)(0.3MB)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです
バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています
ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です
バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。
トラスコ品番
149-2674
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消!
ライトの明るさと透明感を取り戻します。
曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用
特性
傷消し
使用方法
1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。
タイプ
液体
危険物の類別
非危険物
1本(236mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷