- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 清掃具
- ヘドロのおすすめ人気ランキング
ヘドロのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新148件の「ヘドロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汚泥 スコップ」、「排水溝 清掃用具」、「ドロあげシャベル」などの商品も取り扱っております。
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)全長(mm)1290質量(g)580深さ(mm)(頭部)38板厚(mm)(頭部)1.2頭部長(mm)135先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途角型・丸型の溝掃除全長(mm)630トラスコ品番762-6011材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管質量(g)230先幅(mm)90繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
軽くてさびない樹脂製ヘッドです。
先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途お掃除しにくいタメマス・溝のドロあげ全長(mm)405トラスコ品番762-6002材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、柄:アルミ質量(g)180奥行(mm)140先幅(mm)90繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業
泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)650質量(g)500板厚(mm)1.2頭部長(mm)130先幅(mm)105頭部深さ(mm)35
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
材質ステンレス鋼
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収質量(kg)4.9吸入量(L/min)60タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。
コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。
オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。
BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。
ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別-材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)付属品ノズル(丸)、(角)×各1本ホース長さ(m)2真空度(mmH2O)2600
ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。質量(kg)3.5ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)2吸込量(L/min)72
1台
¥42,980税込¥47,278
当日出荷
錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用材質頭部:ステンレス。柄部:木幅(mm)130全長(mm)430高さ(mm)430質量(g)260奥行(mm)95頭部長(mm)120先端幅(mm)90
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
材質ステンレス鋼メッシュ10
東浜商事エアーペールバキュームクリーナー
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8吸水量(L)13騒音値(dB)75質量(kg)6仕様乾湿両用トラスコ品番303-0539種別粉塵対応空気使用量(L/min)570以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)75最大真空圧(kPa)18.0空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
¥86,980税込¥95,678
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
1丁
¥2,798税込¥3,078
当日出荷