ヘリウムガス ボンベのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「ヘリウムガス ボンベ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘリウムガス」、「ヘリウム」、「ヘリウムガス 400」などの商品も取り扱っております。
ヘリウムガス7000Lボンベ1本積用運搬車。1500L~7000Lまで積載可能。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。
車輪径(Φmm) 200 高さ(mm) 1200 全幅(mm) 390
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

浮遊しているアルミ風船・フィルム風船にガスを補充する際に使用します。
内容量(L) 11.6
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L) 4.5 充填圧力(Mpa) 0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L) 4.5 内容量(L) 0.6 容器 スプレー缶 純度(%) 99.99以上 内圧(MPa) 0.75
1箱(10本)
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合 直径230mm(7000L容器) 材質 スチール 質量(kg) 20 オレンジ 奥行(mm) 480 最大積載荷重(kg) 80 使用車輪(Φmm) 330 全高H(mm) 1460 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB) すくい板(mm) 長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%) 95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様 完成品 トラスコ品番 452-7925 材質 本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm) 345 高さ(mm) 1470 奥行(mm) 500 全幅(mm) 470 耐荷重(kg) 80 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ 適合容器 直径230mm(7000L容器) すくい板(mm) 長さ250×幅284
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として アイボリー 高さ(mm) 1260 キャスター 250Φゴム車×2、100Φゴム車×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質 スチール
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘリウムの中では、空気中より音の通る速度が速くなり、声が高く聞こえるようになります。この原理を利用しガスと一緒に話した声は変化して聞こえるようになります。(声帯の変化ではなく、ガスを吐き出す間の一時的なものです) ※対象年齢16歳以上
成分 ヘリウム80%、酸素20% 容量(L) 11.6
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

( 1本積用 ) 1500L~7000Lまで積載可能 ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。 酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。
車輪径(Φmm) (固定)200、(自在)75 高さ(mm) 1175 容量(L) 47 全幅(mm) 435 収納本数(本) 1本積用 標準装備品 ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 適合ボンベ 1500L~7000Lまで積載可能
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどの多くの高圧ガス使用される継目無容器7000L×1本積。狭い小路もラクに運搬できるシンプルなハンドカーです。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本 質量(kg) 13 車輪径(Φmm) 330 高さ(mm) 1430 奥行(mm) 540 車輪 ノーパンク 車幅(mm) 560
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

7000(47L・直径230mm)ボンベ1本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベにも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。EM7000-1-4型ははじめから4輪が地面に接していることにより、車体をスムーズに倒すことができ、簡単に運搬することが出来ます。
車輪径(Φmm) 車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm) 高さ(mm) 1270 全幅(mm) 435
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様 完成品 トラスコ品番 452-7909 材質 本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm) 265 高さ(mm) 1140 奥行(mm) 450 全幅(mm) 425 耐荷重(kg) 80 適合容器 1500L~7000L容器 すくい板(mm) 長さ200×幅215
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
890 税込979
当日出荷

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。 仕様 封入量/5L 質量(kg/本) 0.165 純度(%) 95
1箱(580mL×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
当日出荷

炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合 TA801A用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ 純ガス
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)