- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- ヘリウム調整器のおすすめ人気ランキング
ヘリウム調整器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新102件の「ヘリウム調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘリウムガス レギュレーター」、「ヘリウム用圧力調整器」、「ガス レギュレータ」などの商品も取り扱っております。
・汎用性の高い調整器です。
用途容器取付用
使用ガス
ヘリウム
適合
He
トラスコ品番
434-6777
材質
真鍮
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
-10~40
接続
(入口)W21-14袋ナット(左)、(出口)Φ8ホース口
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力(MPa)
0.2~0.99
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)
1.6
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質
本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)
1.9
標準流量(m3/h)
24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)
2~15
最大流量(m3/h)
30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)
0.02~0.26
流れ方向
右高圧
入口管接続口径
W22-14(右)袋ナット(P)
出口管接続口径
バルブ付Rc1/4
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式
1段式
一次側圧力(MPa)
15以下
調整圧力(MPa)
0.1~0.6
圧力計(MPa)
(入口/出口)25/1.0
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用
使用温度範囲(℃)
-10~40
質量(kg)
1.6
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力(MPa)
0.2~0.37
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体
窒素、空気
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
8
接続
(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
一次側圧力(MPa)
4~15
二次側圧力(MPa)
1~8
プラント設備のテスト用に。
ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス
窒素
仕様
バルブ付
適合
N2
トラスコ品番
126-7647
質量(kg)
1.3
材質(本体)
C3771B
接続
入口:W22-14(右)袋ナット(P)。出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
一次側使用範囲(MPa)
2~14.7
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
標準流量(m3/h)
45
一次側圧力計(MPa)
25
二次側圧力計(MPa)
1.6
最大流量(m3/h)
55
材質(弁体)
PCTFE
材質(ダイヤフラム)
CR
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
質量(kg)
1.1
使用圧力(MPa)
0.3(設定圧力)
ねじ寸法
入口:W22-14(右)袋ナット、出口:プッシュ注入弁
適合ガス
ヘリウム
高圧圧力計(MPa)
25
標準流量(m3/h)
25
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
1
使用圧力(MPa)
0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
標準流量(L/min)
100(水素・ヘリウム:200)
流れ方向
右高圧
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス
酸素
トラスコ品番
281-6172
接続口径
入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)
1.2
型式・種類
関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)
~15
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用
流体
酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
接続口径
Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)
質量(kg)
1
使用圧力(MPa)
0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
標準流量(L/min)
100(水素・ヘリウム:200)
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)
70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)
56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
・容器に直接取付ける風船用の調整器です。
トラスコ品番
434-6751
材質
C3771B
質量(kg)
1.1
使用ガス
ヘリウム
標準流量(m3/h)
18
一次側圧力(MPa)
2~20
最大流量(m3/h)
22
二次側圧力(MPa)
0.5±0.1
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用
流体
窒素、空気
適合
N2
トラスコ品番
434-6700
質量(kg)
2.1
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
(1次側)2~15、(2次側)1~3
最高使用圧力(MPa)
3
接続
(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
標準流量(Nm3/h)
140
種類
ねじ込み継手
形状
ブッシング・おすめすソケット
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
20
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様
【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)
真鍮
最大流量(L/min)
25
減圧方式
1段式
一次側圧力(MPa)
15.0以下
調整圧力(MPa)
0.1~0.6
圧力計(MPa)
【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)
2~25
出口ねじの種類
M12×1.0(Φ6ホース継手)